Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelhalter 15x5,25 mm, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelhalter 15x5,25 mm, natur
Kabelhalter 15x5,25 mm, natur
Kabelhalter 15x5,25 mm, natur
Kabelhalter 15x5,25 mm, natur
Kabelhalter 15x5,25 mm, natur
Kabelhalter 15x5,25 mm, natur
Artikel-Nr.:
     C1197-151-75209
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-75209
EAN/GTIN:
     5022660327698
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
  • Für einzelne oder mehrere Leitungen
  • Leitungen einfach in die eckige Aufnahme legen
  • Verschließbar, um versehentliches Entfernen zu vermeiden
  • Spreizanker für einfache und sichere Installation

Die WPC-Halter kommen in vielen Industriebereichen zum Einsatz, u. a. in den Rahmenprofilen der Schaltschränke oder innerhalb von Haushaltsgeräten, wo sie ohne Platzverlust montiert werden können.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
20 mm
Durchmesser:
11.0 mm | 20.0 mm
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Steckbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-beständig:
nein
Geeignet im Brandschutzbereich:
ja
Kunststoffummantelt:
nein
Farbe:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Dübelschellen, Steckschellen, hellermann tyton kabelhalter, kabel organizer, hellermann tyton kabelbefestigung, Abdeckungen, Halter, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelschellen, Schaltschränke, Snapper, Steckanker, WPC
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,19*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 0,228*
€ 0,27132
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.