Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilsockel 14x22 mm, hitzestabil, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keilsockel 14x22 mm, hitzestabil, natur
Keilsockel 14x22 mm, hitzestabil, natur
Keilsockel 14x22 mm, hitzestabil, natur
Keilsockel 14x22 mm, hitzestabil, natur
Keilsockel 14x22 mm, hitzestabil, natur
Keilsockel 14x22 mm, hitzestabil, natur
Keilsockel 14x22 mm, hitzestabil, natur
Keilsockel 14x22 mm, hitzestabil, natur
Keilsockel 14x22 mm, hitzestabil, natur
Artikel-Nr.:
     C1197-152-11409
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     152-11409
EAN/GTIN:
     4031026123264
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabel-Organizer
  • Zeitsparende Befestigungslösung
  • Sockel besteht aus zwei Teilen
  • Einfaches Eindrücken ins Befestigungsloch
  • Kombinierbar mit Kabelbindern in unterschiedlicher Breite

Die Keilsockel TY5 werden überall dort eingesetzt, wo eine rationelle Befestigung und eine hohe Befestigungssicherheit auch unter Vibration gefordert wird (z. B. in der Luftfahrtindustrie). Einmal installiert bleibt der zweigeteilte Keil fest in der Lochbohrung verankert.
Weitere Informationen:
Länge:
14.0 mm
Breite:
22.0 mm
Höhe:
175.0 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
4.7 mm
Befestigungsart:
mit Keilsockel
Durchmesser Befestigungsloch:
5.9 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 °C | 105 °C
Farbe:
farblos
Weitere Suchbegriffe: Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, hellermann tyton kabelbefestigung, kabel organizer, kabelbahnen kunststoff, Befestigungselemente, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Spezialkabelbinder, Steckbinder, Straps
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4853*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6553*
€ 0,77981
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5953*
€ 0,70841
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5753*
€ 0,68461
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4853*
€ 0,57751
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.