Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelbinder
>
Kabelbinder Steckfuß
>
Artikel
Befestigungsbinder 1-teilig mit Schweißbolzenaufnahme 175x5,7 mm grau
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1197-157-00065
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
157-00065
EAN/GTIN:
4031026582832
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
hellermanntyton kabelbinder polyure...
Einteilige Befestigungsbinder mit Schweißbolzenaufnahme
Optimale Kombination von hochwertigem Material und Design
Große Vielfalt an Befestigungselementen für unterschiedliche Anwendungen
Vorrangig für die Automobilindustrie entwickelt, kommen diese Schweißbolzenhalter auch in allen anderen Bereichen zur Anwendung, wo Kabel und Leitungen mittels Schweiß- oder Gewindebolzen sicher geführt werden sollen.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
5.7 mm
Bandlänge:
175.0 mm
Banddicke:
1.3 mm
Max. Bündeldurchmesser:
30.0 mm
Min. Bündeldurchmesser:
3.0 mm
Min. Haltekraft:
150 N
Betriebstemperatur:
-40 °C | 110 °C
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Farbe:
grau
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
Schweißbolzenaufnahme
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Hellermann Tyton
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
kabelbinder
,
hellermanntyton kabelbinder
,
Befestigungs-Binder
,
Befestigungsbinder für Stehbolzen
,
Befestigungs-Kabelbinder
,
Bolzen
,
Bolzenhalter
,
Fixing Tie
,
Kabelband
,
Kabelbänder
,
Kabelbefestigung und Kabelbündelung
,
Kabelbinder mit Befestigungselement
,
Kabelbinder mit Befestigungselementen
,
Schweißbolzen
,
Schweissbolzen
,
Schweißbolzenbinder
,
Schweissbolzenbinder
,
Steckanker
,
Steckbinder
,
Stehbolzenaufnahme
,
Stehbolzenhalter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,51*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3951* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 51,79*
€ 61,6301
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 51,57*
€ 61,3683
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 49,46*
€ 58,8574
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 47,37*
€ 56,3703
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 47,16*
€ 56,1204
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,51*
€ 47,0169
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Manuelles Schneidwerkzeug für Kabelbinder aus Kunststoff
HellermannTyton
110-05005
ab € 109,66*
Zubehör
Pneumatisches Verarbeitungswerkzeug für Kabelbinder mit maximaler Breite 13,5 mm
HellermannTyton
110-09110
ab € 2.803,31*
Zubehör
Pneumatisches Verarbeitungswerkzeug für Kabelbinder mit maximaler Breite 13,5 mm
HellermannTyton
110-09100
ab € 2.999,36*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug bis Kabelbinderbreite 7,6 mm
HellermannTyton
110-21016
ab € 24,66*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug bis Kabelbinderbreite 9,5 mm
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,30*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug EVO9HT bis Kabelbinderbreite 13,5 mm
HellermannTyton
110-80017
ab € 294,13*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug EVO9SP bis Kabelbinderbreite 13,5 mm
HellermannTyton
110-80003
ab € 284,02*
Zubehör
HellermannTyton EVO9i-MET/PL-BU Kabelbinderzange EVO9i Blau-Grau
HellermannTyton
110-88001
ab € 301,82*
Zubehör
HellermannTyton EVO9iSP-MET/PL-BU Kabelbinderzange EVO9i SP Blau-Grau
HellermannTyton
110-88002
ab € 282,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen