Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralschlauch 5 mm - 20 mm, PE, grau, 30 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Spiralschlauch 5 mm - 20 mm, PE, grau, 30 m
Spiralschlauch 5 mm - 20 mm, PE, grau, 30 m
Spiralschlauch 5 mm - 20 mm, PE, grau, 30 m
Spiralschlauch 5 mm - 20 mm, PE, grau, 30 m
Artikel-Nr.:
     3517I-15974728
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     161-41102
EAN/GTIN:
     5022660548154
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
  • Für das Führen und Schützen von Kabeln und Leitungen
  • Nachträglich montierbar
  • Kabel können an jeder Stelle, in jede Richtung ausgeführt werden
  • Vielzahl von Durchmessern, Farben und Materialien

SBPE Spiralschläuche eignen sich besonders für Anwendungen in der Kabelkonfektion sowie im Schaltschrank- und Anlagenbau. Die 30 m Verpackung ist optimal für viele industrielle Anwendungen geeignet. Für kleinere Bedarfe sind die Spiralschläuche in den Größen 4, 6 und 9 zusätzlich in praktischen 5-m-Längen erhältlich.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Farbe:
grau
Transparent:
nein
Betriebstemperatur:
-60 °C | 80 °C
Betriebstemperatur kurzfristig:
120 °C
Halogenfrei:
ja
Wandstärke:
1.0 mm
Wendelbreite:
7.8 mm
Bündeldurchmesser:
5 mm | 20 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Spiralband, Spiralschlauch Schutz, Spiralschlauch, elektroinstallationsrohre pvc, kabelschlauch, hellermann spiralschlauch, Flexibles Leitungsführungssystem, Flexibles Leitungsführungssystem (Schlauch), Kabelbündelschlauch, Kabelbündelungsschlauch, Kabelschläuche, Kabelspiralen, Kabelspiralschlauch, Schnellbündelungsschlauch, Schutzschlauch, Spiralen, Spiralschläuche und Kabelbündelschläuche, Spiralschutzschlauch, Spiralwickelband, Wickelband
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
30
pro Meter
€ 5,00*
ab € 0,46*
€ 0,73*
11 Tage
nicht lagernd
30
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,46406*
€ 0,73406*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,47*
€ 0,75*
19 Tage
unbekannt
30
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,4771*
€ 0,7571*
21 Tage
nicht lagernd
30
pro Meter
€ 4,95*
ab € 0,5115*
€ 0,8115*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 0,73*
€ 0,8687
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,63*
€ 0,7497
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 21,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.