Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Rohre
>
Kabelschutzrohr
>
Artikel
Spiralschlauch 10 mm - 100 mm, PE, schwarz, 30 m
Menge:
Meter
Produktinformationen:
DCI
HellermannTyton
icecat
Lager 3517
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3517A-65974723
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
161-41201
EAN/GTIN:
5022660548864
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Für das Führen und Schützen von Kabeln und Leitungen
Nachträglich montierbar
Kabel können an jeder Stelle, in jede Richtung ausgeführt werden
Vielzahl von Durchmessern, Farben und Materialien
SBPE Spiralschläuche eignen sich besonders für Anwendungen in der Kabelkonfektion sowie im Schaltschrank- und Anlagenbau. Die 30 m Verpackung ist optimal für viele industrielle Anwendungen geeignet. Für kleinere Bedarfe sind die Spiralschläuche in den Größen 4, 6 und 9 zusätzlich in praktischen 5-m-Längen erhältlich.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
9 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Betriebstemperatur:
-60 °C | 80 °C
Betriebstemperatur kurzfristig:
120 °C
Halogenfrei:
ja
Wandstärke:
1.4 mm
Wendelbreite:
12.5 mm
Bündeldurchmesser:
10 mm | 100 mm
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Hellermann Tyton
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Kabelrohr
,
Kabelschutzrohr
,
Montagerohr
,
Schutzrohr
,
Kabelschlauch
,
Kabelschutzschlauch
,
Schutzschlauch
,
Spiralband
,
Spiralschlauch Schutz
,
Spiralschlauch
,
hellermann tyton kabelschlauch
,
kabelschlauch
,
kabelschlauch 30m
,
Flexibles Leitungsführungssystem
,
Flexibles Leitungsführungssystem (Schlauch)
,
Kabelbündelschlauch
,
Kabelbündelungsschlauch
,
Kabelschläuche
,
Kabelspiralen
,
Kabelspiralschlauch
,
Schnellbündelungsschlauch
,
Spiralen
,
Spiralschläuche und Kabelbündelschläuche
,
Spiralschutzschlauch
,
Spiralwickelband
,
Wickelband
Angebote
(18)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
30
pro Meter
€ 5,46*
ab € 1,367*
€ 1,777*
Lager 1886
3 Tage
210
30
pro Meter
€ 6,40*
ab € 1,38235*
€ 1,79235*
Lager 9UZUT
3 Tage
1800
30
pro Meter
€ 6,45*
ab € 1,394*
€ 1,814*
Lager 6012
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,40834*
€ 1,82834*
Lager 6232
5 Tage
60
30
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,4144*
€ 1,8344*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Meter
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 1,777*
€ 2,11463
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,687*
€ 2,00753
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,557*
€ 1,85283
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,367*
€ 1,62673
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter (
entspricht € 53,31* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 3517
Versand:
Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3517
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hellermann Tyton T50R Kabelbinder Polyamid Schwarz
HellermannTyton
111-05001
ab € 3,98*
Zubehör
Kabelbinder innenverzahnt, 100.0x2.5mm, Ø1.5-22.0mm, schwarz, 100ST
HellermannTyton
111-01910
ab € 0,01008*
Zubehör
Kabelbinder innenverzahnt, 387x7.6mm, Ø3.0-100mm, schwarz, 100ST
HellermannTyton
111-12060
ab € 0,2038*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen