Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Rohre
>
Kabelschutzrohr
>
Artikel
Spiralschlauch 5 mm - 20 mm, PA6V0, schwarz, 30 m
Menge:
Packung
Produktinformationen:
HellermannTyton
icecat
Lager 615
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
615IT-S14833
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
161-44100
EAN/GTIN:
5022660549069
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Für das Führen und Schützen von Kabeln und Leitungen
Selbstverlöschend nach UL94 V0
Nachträglich montierbar
Kabel können an jeder Stelle, in jede Richtung ausgeführt werden
Vielzahl von Durchmessern
Der Einsatz von SBPAV0 Spiralschläuchen eignet sich vor allem für anspruchsvolle Anwendungen, bei denen die Brandschutzklasse UL94 V0 gefordert wird, wie im Schienenfahrzeugbau, in der Luftfahrtindustrie und beim Bau von öffentlichen Gebäuden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid flammhemmend
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Betriebstemperatur:
-40 °C | 95 °C
Betriebstemperatur kurzfristig:
130 °C
Halogenfrei:
ja
Wandstärke:
0.6 mm
Wendelbreite:
7.8 mm
Bündeldurchmesser:
5 mm | 20 mm
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Hellermann Tyton
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Kabelmanagement
,
Kabelorganizer
,
Elektroinstallationsrohr
,
Elektrorohr
,
Kabel-Rohr
,
Kabel-Schutzrohr
,
Kabelrohr
,
Kabelschutzrohr
,
Montagerohr
,
Schutzrohr
,
Kabelschlauch
,
Kabelschutzschlauch
,
Schutzschlauch
,
Spiralband
,
Spiralschlauch Schutz
,
Spiralschlauch
,
hellermann tyton kabelschlauch
,
kabelschlauch
,
kabelschlauch 30m
,
Flexibles Leitungsführungssystem
,
Flexibles Leitungsführungssystem (Schlauch)
,
Kabelbündelschlauch
,
Kabelbündelungsschlauch
,
Kabelschläuche
,
Kabelspiralen
,
Kabelspiralschlauch
,
Schnellbündelungsschlauch
,
Spiralen
,
Spiralschläuche und Kabelbündelschläuche
,
Spiralschutzschlauch
,
Spiralwickelband
,
Wickelband
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 42,93*
€ 54,13*
Lager 108
pro Packung
€ 8,95*
ab € 41,70*
€ 54,14*
Lager 3517
pro Packung
€ 5,46*
ab € 49,4304*
€ 61,8702*
Lager 6012
pro Packung
Frei Haus
ab € 50,8302*
€ 63,6102*
Lager 4147
42 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 51,4602*
€ 64,0302*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,13*
€ 64,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,68*
€ 61,50
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 51,64*
€ 61,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,54*
€ 57,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,52*
€ 56,55
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,98*
€ 55,91
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,93*
€ 51,09
pro Packung
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 1,431* pro Meter)
Lagerstand:
Lager 615
Versand:
Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 615
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen