Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbündelschlauch 23 mm - 27 mm, PP, silber, 25m + Werkzeug


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kabelbündelschlauch 23 mm - 27 mm, PP, silber, 25m + Werkzeug
Kabelbündelschlauch 23 mm - 27 mm, PP, silber, 25m + Werkzeug
Kabelbündelschlauch 23 mm - 27 mm, PP, silber, 25m + Werkzeug
Kabelbündelschlauch 23 mm - 27 mm, PP, silber, 25m + Werkzeug
Kabelbündelschlauch 23 mm - 27 mm, PP, silber, 25m + Werkzeug
Kabelbündelschlauch 23 mm - 27 mm, PP, silber, 25m + Werkzeug
Kabelbündelschlauch 23 mm - 27 mm, PP, silber, 25m + Werkzeug
Kabelbündelschlauch 23 mm - 27 mm, PP, silber, 25m + Werkzeug
Kabelbündelschlauch 23 mm - 27 mm, PP, silber, 25m + Werkzeug
Kabelbündelschlauch 23 mm - 27 mm, PP, silber, 25m + Werkzeug
Kabelbündelschlauch 23 mm - 27 mm, PP, silber, 25m + Werkzeug
Artikel-Nr.:
     C1197-161-64403
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     161-64403
EAN/GTIN:
     4031026243283
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
  • Die ideale Lösung zum Bündeln, Schützen und Befestigen von Kabeln
  • Leicht und mühelos anzuwenden
  • Guter Abriebschutz
  • Ausführen von Kabeln über die gesamte Länge möglich
  • Kann wiederverwendet werden
  • Erhältlich in unterschiedlichen Farben und Größen
  • Inklusive HAT Aufziehwerkzeug

Die Haupteinsatzbereiche von Helawrap HWPP liegen in der Bündelung und dem Schutz von Leitungen in der Kabelkonfektion, der Elektroindustrie sowie im Schaltschrank- und Anlagenbau. Helawrap Kabelbündelschläuche in den Längen von 15 m und 25 m sind die zeitsparende Lösung für viele industrielle Anwendungen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
25 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Farbe:
sonstige
Transparent:
nein
Betriebstemperatur:
-60 °C | 110 °C
Betriebstemperatur kurzfristig:
140 °C
Halogenfrei:
ja
Wandstärke:
1.05 mm
Wendelbreite:
20 mm
Bündeldurchmesser:
23 mm | 27 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Schutzschlauch, Spiralband, Spiralschlauch Schutz, Spiralschlauch, elektroinstallationsrohre pvc, kabelschlauch, hellermann spiralschlauch, Flexibles Leitungsführungssystem, Flexibles Leitungsführungssystem (Schlauch), Helawrap, Hellermann, HellermannTyton, Kabelbündelschlauch, Kabelbündelungsschlauch, Kabelführungssystem, Kabelmanagementsystem, Kabelorganisation, Kabelschläuche, Kabelspiralen, Kabelspiralschlauch, Reißverschlussschlauch, Reissverschlussschlauch, Schnellbündelungsschlauch, Spiralbaender, Spiralbänder, Spiralen, Spiralschlaeuche, Spiralschläuche, Spiralschläuche und Kabelbündelschläuche, Spiralschutzschlauch, Tyton, Wrap
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,32*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 25 Meter (ab € 3,3328* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 99,75*
€ 118,7025
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 96,95*
€ 115,3705
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 92,95*
€ 110,6105
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 91,82*
€ 109,2658
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 83,32*
€ 99,1508
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
161-60004
ab € 3,963*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.