Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbündelschlauch 23 mm - 27 mm, PP, grau, 2m + Werkzeug


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Kabelbündelschlauch 23 mm - 27 mm, PP, grau, 2m + Werkzeug
Kabelbündelschlauch 23 mm - 27 mm, PP, grau, 2m + Werkzeug
Kabelbündelschlauch 23 mm - 27 mm, PP, grau, 2m + Werkzeug
Kabelbündelschlauch 23 mm - 27 mm, PP, grau, 2m + Werkzeug
Kabelbündelschlauch 23 mm - 27 mm, PP, grau, 2m + Werkzeug
Kabelbündelschlauch 23 mm - 27 mm, PP, grau, 2m + Werkzeug
Kabelbündelschlauch 23 mm - 27 mm, PP, grau, 2m + Werkzeug
Kabelbündelschlauch 23 mm - 27 mm, PP, grau, 2m + Werkzeug
Kabelbündelschlauch 23 mm - 27 mm, PP, grau, 2m + Werkzeug
Kabelbündelschlauch 23 mm - 27 mm, PP, grau, 2m + Werkzeug
Kabelbündelschlauch 23 mm - 27 mm, PP, grau, 2m + Werkzeug
Kabelbündelschlauch 23 mm - 27 mm, PP, grau, 2m + Werkzeug
Artikel-Nr.:
     721-01436801
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     161-64405
EAN/GTIN:
     5022660178290
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
  • Die ideale Lösung zum Bündeln, Schützen und Befestigen von Kabeln
  • Leicht und mühelos anzuwenden
  • Guter Abriebschutz
  • Ausführen von Kabeln über die gesamte Länge möglich
  • Kann wiederverwendet werden
  • Erhältlich in unterschiedlichen Farben und Größen
  • Inklusive HAT Aufziehwerkzeug

Die Haupteinsatzbereiche von Helawrap HWPP liegen in der Bündelung und dem Schutz von Leitungen in der Kabelkonfektion, der Elektroindustrie sowie im Schaltschrank- und Anlagenbau. Helawrap Kabelbündelschläuche in den Längen von 15 m und 25 m sind die zeitsparende Lösung für viele industrielle Anwendungen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
25 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Farbe:
grau
Transparent:
nein
Betriebstemperatur:
-60 °C | 110 °C
Betriebstemperatur kurzfristig:
140 °C
Halogenfrei:
ja
Wandstärke:
1.05 mm
Wendelbreite:
20 mm
Bündeldurchmesser:
23 mm | 27 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Schutzschlauch, Spiralband, Spiralschlauch Schutz, Spiralschlauch, elektroinstallationsrohre pvc, kabelschlauch, hellermann spiralschlauch, Flexibles Leitungsführungssystem, Flexibles Leitungsführungssystem (Schlauch), Helawrap, Hellermann, HellermannTyton, Kabelbündelschlauch, Kabelbündelungsschlauch, Kabelführungssystem, Kabelmanagementsystem, Kabelorganisation, Kabelschläuche, Kabelspiralen, Kabelspiralschlauch, Reißverschlussschlauch, Reissverschlussschlauch, Schnellbündelungsschlauch, Spiralbaender, Spiralbänder, Spiralen, Spiralschlaeuche, Spiralschläuche, Spiralschläuche und Kabelbündelschläuche, Spiralschutzschlauch, Tyton, Wrap
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
8
pro Satz
€ 5,90*
ab € 11,65*
€ 14,78*
1
pro Satz
€ 4,00*
ab € 10,79*
€ 14,88*
1
pro Satz
€ 8,95*
ab € 10,85*
€ 14,89*
19 Tage
unbekannt
8
pro Satz
€ 5,90*
ab € 12,11*
€ 15,42*
1
pro Satz
€ 5,00*
ab € 11,69*
€ 15,54*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Sätze
€ 14,78*
€ 17,59
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 13,62*
€ 16,21
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 13,06*
€ 15,54
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 11,65*
€ 13,86
pro Satz
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Sätze
Mindestbestellmenge: 8 Sätze ( entspricht € 118,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
161-60004
ab € 5,066*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.