Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Tische
>
Schreibtisch
>
Schreibtisch-Kabelkanal, vertikal
>
Artikel
Kabelbündelschlauch 23 mm - 27 mm, PP, weiß, 2m + Werkzeug
Menge:
Stück
Produktinformationen:
HellermannTyton
icecat
Lager 3517
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3517B-85052125
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
161-64415
EAN/GTIN:
5022660688546
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Die ideale Lösung zum Bündeln, Schützen und Befestigen von Kabeln
Leicht und mühelos anzuwenden
Guter Abriebschutz
Ausführen von Kabeln über die gesamte Länge möglich
Kann wiederverwendet werden
Erhältlich in unterschiedlichen Farben und Größen
Inklusive HAT Aufziehwerkzeug
Die Haupteinsatzbereiche von Helawrap HWPP liegen in der Bündelung und dem Schutz von Leitungen in der Kabelkonfektion, der Elektroindustrie sowie im Schaltschrank- und Anlagenbau. Helawrap Kabelbündelschläuche in den Längen von 15 m und 25 m sind die zeitsparende Lösung für viele industrielle Anwendungen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
25 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Betriebstemperatur:
-60 °C | 110 °C
Betriebstemperatur kurzfristig:
140 °C
Halogenfrei:
ja
Wandstärke:
1.05 mm
Wendelbreite:
20 mm
Bündeldurchmesser:
23 mm | 27 mm
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Hellermann Tyton
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Kabelmanagement
,
Kabelorganizer
,
Elektroinstallationsrohr
,
Elektrorohr
,
Kabel-Rohr
,
Kabel-Schutzrohr
,
Kabelrohr
,
Kabelschutzrohr
,
Montagerohr
,
Schutzrohr
,
Kabelschlauch
,
Kabelschutzschlauch
,
Kabelspirale für Schreibtisch
,
Schreibtisch Kabelschlange
,
Schreibtisch-Kabelkanal, vertikal
,
Schutzschlauch
,
Spiralband
,
Spiralschlauch Schutz
,
Spiralschlauch
,
hellermann spiralschlauch 2m
,
kabelschlauch
,
hellermann tyton kabelschlauch
,
Flexibles Leitungsführungssystem
,
Flexibles Leitungsführungssystem (Schlauch)
,
Helawrap
,
Hellermann
,
HellermannTyton
,
Kabelbündelschlauch
,
Kabelbündelungsschlauch
,
Kabelführungssystem
,
Kabelmanagementsystem
,
Kabelorganisation
,
Kabelschläuche
,
Kabelspiralen
,
Kabelspiralschlauch
,
Reißverschlussschlauch
,
Reissverschlussschlauch
,
Schnellbündelungsschlauch
,
Spiralbaender
,
Spiralbänder
,
Spiralen
,
Spiralschlaeuche
,
Spiralschläuche
,
Spiralschläuche und Kabelbündelschläuche
,
Spiralschutzschlauch
,
Tyton
,
Wrap
Angebote
(21)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
8
pro Stück
€ 5,46*
ab € 11,71875*
€ 14,88875*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 11,01*
€ 14,98*
Lager 262
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 11,37*
€ 14,99*
Lager 4147
28 Tage
nicht lagernd
8
pro Paket
€ 7,90*
ab € 11,87*
€ 15,04*
Lager 4502
8
pro Packung
Frei Haus
ab € 11,84*
€ 15,12*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 14,88875*
€ 17,71761
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,64875*
€ 16,24201
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,14875*
€ 15,64701
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,71875*
€ 13,94531
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück (
entspricht € 119,11* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 3517
Versand:
Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3517
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Werkzeug Kabelbündelschlauch 25mm blau
HellermannTyton
161-60004
ab € 3,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen