Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffschlauch doppelt geschlitzt schwarz 50 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Kunststoffschlauch doppelt geschlitzt schwarz 50 m
Kunststoffschlauch doppelt geschlitzt schwarz 50 m
Kunststoffschlauch doppelt geschlitzt schwarz 50 m
Kunststoffschlauch doppelt geschlitzt schwarz 50 m
Kunststoffschlauch doppelt geschlitzt schwarz 50 m
Artikel-Nr.:
     2805-HG-DC11-PA6-BK-50M
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-11800
EAN/GTIN:
     4031026310770
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Elektroinstallationsrohr
  • Kann wiedergeöffnet werden
  • Die Kabel werden seitlich eingezogen
  • Hohe Abriebfestigkeit
  • Halogen-, schwefel- und phosphorfrei
  • Farbe: Schwarz

Dieser doppelt geschlitzte Schutzschlauch wird in Schaltschränken sowie im Maschinen- und Anlagenbau eingesetzt, wo ein nachträglicher Einbau erforderlich ist.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
11 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
11.5 mm
Innendurchmesser:
6.2 mm
Werkstoff:
Polyamid 6
Einsatztemperatur:
-40 °C | 120 °C
Schutzart (IP):
IP40
Biegeradius, statisch:
70 mm
Biegeradius, dynamisch:
70 mm
Ölbeständig:
ja
Farbe:
schwarz
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
flexibel
Längsgeschlitzt:
ja
Verschließbar (zweiteilig):
ja
Halogenfrei:
ja
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
50
pro Meter
€ 6,90*
ab € 3,46*
€ 4,36*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,7104*
€ 4,4404*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,8228*
€ 4,5628*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 7,90*
ab € 3,92*
€ 4,69*
20 Tage
unbekannt
50
pro Meter
€ 5,90*
ab € 4,26*
€ 5,09*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 4,36*
€ 5,19
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,13*
€ 4,91
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,46*
€ 4,12
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 218,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
166-51101
ab € 38,03*
Zubehör
HellermannTyton
166-51102
ab € 46,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.