Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffschlauch Wellrohr schwarz 25 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Kunststoffschlauch Wellrohr schwarz 25 m
Kunststoffschlauch Wellrohr schwarz 25 m
Kunststoffschlauch Wellrohr schwarz 25 m
Artikel-Nr.:
     3517I-25061778
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-11910
EAN/GTIN:
     4031026325538
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
  • Sehr flexibel
  • Hohe Abriebfestigkeit
  • Beständig gegen Säuren und Laugen
  • Selbstverlöschend nach IEC 61386

Der Schutzschlauch aus Polypropylen wird im Maschinenbau, in Elektroanlagen und in Gebäuden eingesetzt, z. B. verlegt in Beton oder Gips.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
54 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
54.5 mm
Innendurchmesser:
47.2 mm
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Einsatztemperatur:
-20 °C | 90 °C
Schutzart (IP):
IP66
Biegeradius, statisch:
100 mm
Biegeradius, dynamisch:
100 mm
Ölbeständig:
ja
Farbe:
schwarz
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
flexibel
Längsgeschlitzt:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,30*
€ 5,40*
18 Tage
unbekannt
25
pro Meter
€ 5,90*
ab € 4,45*
€ 5,57*
25
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,4764*
€ 5,5964*
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 4,13*
€ 6,36*
21 Tage
nicht lagernd
25
pro Meter
€ 5,90*
ab € 5,26*
€ 6,39*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 5,40*
€ 6,426
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,94*
€ 5,8786
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,30*
€ 5,117
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,30* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 135,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
166-51102
ab € 45,63*
Zubehör
HellermannTyton
166-51101
ab € 37,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.