Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschlauch 25 m, Galvanisierter Stahl, Nennmaß 32mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Metallschlauch 25 m, Galvanisierter Stahl, Nennmaß 32mm
Metallschlauch 25 m, Galvanisierter Stahl, Nennmaß 32mm
Metallschlauch 25 m, Galvanisierter Stahl, Nennmaß 32mm
Metallschlauch 25 m, Galvanisierter Stahl, Nennmaß 32mm
Artikel-Nr.:
     3517I-15050661
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-30105
EAN/GTIN:
     4031026305905
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
  • Hohe Druck-, Schlag- und Zugfestigkeit
  • Hochflexibel

Flexibler Stahlschutzschlauch, vielseitig einsetzbar für die Anwendung bei Unterflur-Verdrahtungen in Büros und Datenzentren sowie zum Schutz von hydraulischen oder pneumatischen Schläuchen. Überall dort, wo ein hoher mechanischer Schutz gefordert ist.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
32 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
32.0 mm
Innendurchmesser:
28.1 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
ohne Ummantelung
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
ohne Dichtung
Einsatztemperatur:
-100 °C | 300 °C
Schutzart (IP):
IP40
Biegeradius, statisch:
70 mm
Gewicht:
0.45 kg/m
Elektrische Eigenschaften:
nicht geklärt
Flammverbreitend:
nein
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Biegeverhalten:
flexibel
Weitere Suchbegriffe: Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Metallschlauch, Metallschutzschlauch, Schutzschlauch, Spiralband, Spiralschlauch Schutz, elektroinstallationsrohr stahl, kabelschlauch, Conduit, conduit, Conduits, conduits, Helaguard, Kabelschläuche, Metallschläuche, Metallschläuche und Verschraubungen, Schläuche, Schlauchverschraubung, Schlauchverschraubungen, Schutzschläuche, Stahlschlauch, Stahlschläuche, Verschraubungen, Wellschlauch, Wellschläuche
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,37*
€ 6,41*
14 Tage
nicht lagernd
25
pro Meter
€ 7,90*
ab € 5,39*
€ 6,43*
25
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,58*
€ 6,65*
25
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,5884*
€ 6,6584*
18 Tage
unbekannt
25
pro Meter
€ 5,90*
ab € 5,85*
€ 6,97*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 6,41*
€ 7,6279
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,37*
€ 6,3903
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 5,37* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 160,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
166-51100
ab € 162,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.