Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallverschraubung starres Außengewinde, M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallverschraubung starres Außengewinde, M12
Metallverschraubung starres Außengewinde, M12
Metallverschraubung starres Außengewinde, M12
Artikel-Nr.:
     C1197-166-30300
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-30300
EAN/GTIN:
     4031026306032
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
  • Mehrteilige Verschraubung mit Außengewinde
  • Bietet Dichtigkeit und sicheren Halt des Schlauches
  • Kann mit einer Gegenmutter befestigt werden

Starres Außengewinde, Messing vernickelt.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
10 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M12 x 1,5
Einteilig:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
5.6 mm
Gewindelänge:
7.0 mm
Gesamtlänge:
21.0 mm
Einsatztemperatur:
-100 °C | 300 °C
Weitere Suchbegriffe: Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelverschraubung, Schlauchverschraubung, kabelverschraubungen messing, elektroinstallationsrohr, Conduit, conduit, Conduits, conduits, Helaguard, Kabelschläuche, Metallschlauch, Metallschläuche, Metallschläuche und Verschraubungen, Schläuche, Schlauchverschraubungen, Schutzschläuche, Stahlschlauch, Stahlschläuche, Verschraubungen, Wellschlauch, Wellschläuche
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,891*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,561*
€ 3,04759
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,481*
€ 2,95239
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,411*
€ 2,86909
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,281*
€ 2,71439
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,891*
€ 2,25029
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
166-50100
ab € 0,589*
Sonstiges
HellermannTyton
166-30110
ab € 1,71*
Sonstiges
HellermannTyton
166-30100
ab € 15,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.