Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallverschraubung Einführungsbuchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallverschraubung Einführungsbuchse
Metallverschraubung Einführungsbuchse
Metallverschraubung Einführungsbuchse
Artikel-Nr.:
     C1197-166-30503
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-30503
EAN/GTIN:
     4031026306605
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
  • Zweiteiliges Verbindungsstück ohne Gewinde
  • Befestigungselement für das Schlauchende
  • Für einen ebenen, glatten Schlauchabschluss
  • Schützt die im Schlauch geführten Kabel vor Beschädigung

Einführungsbuchse, Messing vernickelt.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
20 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
ohne Gewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeanschlussgröße:
sonstige
Einteilig:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Gesamtlänge:
16.5 mm
Einsatztemperatur:
-100 °C | 300 °C
Weitere Suchbegriffe: Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelverschraubung, Schlauchverschraubung, kabelkanal hellermann tyton grau, elektroinstallationsrohr, hellermann tyton kabelrohr, Conduit, conduit, Conduits, conduits, Helaguard, Kabelschläuche, Metallschlauch, Metallschläuche, Metallschläuche und Verschraubungen, Schläuche, Schlauchverschraubungen, Schutzschläuche, Stahlschlauch, Stahlschläuche, Verschraubungen, Wellschlauch, Wellschläuche
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,881*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,561*
€ 3,04759
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,471*
€ 2,94049
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,401*
€ 2,85719
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,271*
€ 2,70249
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,881*
€ 2,23839
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
166-30103
ab € 2,8064*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.