Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffschlauch grau 30 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Kunststoffschlauch grau 30 m
Kunststoffschlauch grau 30 m
Kunststoffschlauch grau 30 m
Artikel-Nr.:
     3517A-55050395
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-40006
EAN/GTIN:
     4031026326511
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
  • Sehr flexibel
  • Selbstverlöschend
  • Leichte Einführung der Kabel durch glatte Innenseite
  • Verwendbar mit PSR-Kunststoffverschraubungen PA66
  • Farben: grau; schwarz, grün (ölbeständig), blau (temperaturbeständig), orange (höchst flexibel) auf Anfrage

Der flexible PVC-Schlauch mit glatter Innenseite und Spiralverstärkung aus Hart-PVC eignet sich für Anwendungen im Maschinen- und Anlagenbau sowie Automation, Schiffbau und Elektroinstallationen.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
40 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
41.0 mm
Innendurchmesser:
35.0 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 °C | 70 °C
Biegeradius, statisch:
80 mm
Innen glatt:
ja
Außen glatt:
nein
Flexibilität:
hochflexibel
Farbe:
grau
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
nein
Zulassung nach UR:
ja
Zulassung nach N:
nein
Zulassung nach CSA:
nein
Weitere Suchbegriffe: Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, PVC-Spiralschlauch, Schutzschlauch, Spiralband, Spiralschlauch Schutz, Spiralschlauch, Wellenrohr, Wellrohr, kabelkanal hellermann tyton grau, hellermann tyton wellenrohr, wellrohr, Conduit, conduit, Conduits, conduits, Helaguard, Kabelschläuche, PVC-Schläuche spiralverstärkt und Verschraubungen, Schläuche, Schutzschläuche, Verschraubungen, Wellrohre, Wellschlauch, Wellschläuche, Wellschutzrohre, Wellschutzschlauch
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 13,528*
€ 13,528*
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 13,654*
€ 13,654*
43 Tage
nicht lagernd
30
pro Meter
€ 7,90*
ab € 12,15*
€ 13,74*
21 Tage
unbekannt
30
pro Meter
€ 5,90*
ab € 13,20*
€ 14,87*
24 Tage
nicht lagernd
30
pro Meter
€ 4,95*
ab € 14,61*
€ 16,49*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 13,528*
€ 16,09832
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (€ 13,528* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 405,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.