| |
|
| Artikel-Nr.: C1197-166-50703 Herst.-Nr.: 166-50703 EAN/GTIN: 4031026321233 |
| | |
|
| | |
| - Leicht und schnell zu verabeiten - für Metallschläuche
- Mit integriertem Deckel
- Kann mit Schrauben befestigt werdenKann in C-förmigen Tragschienen verwendet werden
Weitere Informationen: | | Geeignet für Rohrdurchmesser: | 32 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyamid (PA) | Befestigungsart: | Schraubloch | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Metallschlauch, Metallschutzschlauch, Klemmschellen, Quickschellen, Rohrklemme, klemmschellen, Conduit, conduit, Conduits, conduits, Helaguard, Kabelschlauch, Kabelschläuche, Kabelschutz, Kabelschutzrohr, Kabelschutzschlauch, Schläuche, Schutzschlauch, Schutzschläuche, Schutzschläuche und Verschraubungen: Zubehör, Verschraubungen, Wellrohr, Wellrohre, Wellschlauch, Wellschläuche, Wellschutzrohre, Wellschutzschlauch |
| | |
| |