Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konverter M20/M16, Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konverter M20/M16, Messing vernickelt
Konverter M20/M16, Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     C1197-166-50900
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-50900
EAN/GTIN:
     4031026320069
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
  • Gewinde-Konverter
  • Gewinde-Verkleinerer und Vergrößerer
  • Umwandler zwischen metrischen und PG Gewinden

Das Sortiment beinhaltet sowohl Gewinde-Konverter als auch Gewinde-Verkleinerer und -Vergrößerer.
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
16
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
20
Werkstoff:
Messing
Werkstoffgüte:
sonstige
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Reduktion, Reduzier-Stück, Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, Schlauchverschraubung, kabelkanal messing, installationskanal, hellermann tyton kabelkanal, Conduit, conduit, Conduits, conduits, Helaguard, Kabelschlauch, Kabelschläuche, Kabelschutz, Kabelschutzrohr, Kabelschutzschlauch, Schläuche, Schutzschlauch, Schutzschläuche, Schutzschläuche und Verschraubungen: Zubehör, Verschraubungen, Wellrohr, Wellrohre, Wellschlauch, Wellschläuche, Wellschutzrohre, Wellschutzschlauch
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,311*
€ 5,13009
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,191*
€ 4,98729
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,981*
€ 4,73739
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
166-33800
ab € 6,17*
Sonstiges
HellermannTyton
166-31001
ab € 2,13*
Sonstiges
HellermannTyton
166-30301
ab € 2,09*
Sonstiges
HellermannTyton
166-30427
ab € 6,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.