Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 166-33800 Elektrische Leitungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 166-33800 Elektrische Leitungen
Hellermann Tyton 166-33800 Elektrische Leitungen
Hellermann Tyton 166-33800 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77553961
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-33800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
26 m
Gewicht
700 g
Lieferumfang
Anzahl
10
Merkmale
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Stahl
Hitzebeständig bis zu
300 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
166-50101
ab € 0,609*
Sonstiges
HellermannTyton
166-50900
ab € 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.