Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konverter PG16/M16, Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konverter PG16/M16, Messing vernickelt
Konverter PG16/M16, Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     C1197-166-50905
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-50905
EAN/GTIN:
     4031026320113
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
  • Gewinde-Konverter
  • Gewinde-Verkleinerer und Vergrößerer
  • Umwandler zwischen metrischen und PG Gewinden

Das Sortiment beinhaltet sowohl Gewinde-Konverter als auch Gewinde-Verkleinerer und -Vergrößerer.
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
16
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß PG Außengewinde:
16
Werkstoff:
Messing
Werkstoffgüte:
sonstige
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Schlauchverschraubung, kabelkanal messing, installationskanal, hellermann tyton kabelkanal, Conduit, conduit, Conduits, conduits, Helaguard, Kabelschlauch, Kabelschläuche, Kabelschutz, Kabelschutzrohr, Kabelschutzschlauch, Schläuche, Schutzschlauch, Schutzschläuche, Schutzschläuche und Verschraubungen: Zubehör, Verschraubungen, Wellrohr, Wellrohre, Wellschlauch, Wellschläuche, Wellschutzrohre, Wellschutzschlauch
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,401*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,181*
€ 9,73539
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,011*
€ 9,53309
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,401*
€ 7,61719
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
166-33800
ab € 6,17*
Sonstiges
HellermannTyton
166-31001
ab € 2,13*
Sonstiges
HellermannTyton
166-30301
ab € 2,09*
Sonstiges
HellermannTyton
166-30427
ab € 6,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.