Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellschutzschlauch grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Wellschutzschlauch grau
Wellschutzschlauch grau
Wellschutzschlauch grau
Wellschutzschlauch grau
Wellschutzschlauch grau
Artikel-Nr.:
     C1197-167-00209
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     167-00209
EAN/GTIN:
     4031026280646
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
  • Hoch flexibel
  • Sehr gute mechanische Eigenschaften
  • Gute Beständigkeit gegen Laugen und Säuren
  • Gute Beständigkeit gegen Chemikalien

FlexiGuard Schutzschläuche werden im Maschinen- und Anlagenbau, in der Robotik sowie als Schutz für die Zuführung zum Schaltschrank eingesetzt.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
14 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
14.0 mm
Innendurchmesser:
10.0 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel:
PVC-ummantelter Federstahl
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Einsatztemperatur:
-20 °C | 70 °C
Schutzart (IP):
IP68
Biegeradius, statisch:
14 mm
Innen glatt:
nein
Außen glatt:
nein
Flexibilität:
hochflexibel
Farbe:
grau
Zulassung nach N:
nein
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,981*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,10*
€ 9,64
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,77*
€ 9,25
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,411*
€ 7,62909
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,071*
€ 7,22449
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,651*
€ 6,72469
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,981*
€ 5,92739
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
167-00510
ab € 2,68*
Zubehör
HellermannTyton
167-00530
ab € 2,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.