Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Rohre
>
Wellrohr
>
Artikel
Isolvin Wellrohr Ø8,5 mm, PA6, 50 m, schwarz
Menge:
Meter
Produktinformationen:
HellermannTyton
icecat
Lager 3517
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3517A-65065732
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
169-22850
EAN/GTIN:
4031026192840
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Guter Abriebschutz
Hoch flexibel
Beständig gegen Öle, Treibstoffe und Lösungsmittel
Selbstverlöschend nach UL94 HB und FMVSS 302
Geschlitzte Schläuche auf Anfrage erhältlich
IWS Wellrohre schützen Kabel und Leitungen in Personen- und Lastkraftwagen sowie in Schaltschränken und Maschinen.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
8.5 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
11.7 mm
Innendurchmesser:
8.4 mm
Einsatztemperatur:
-40 °C | 120 °C
Biegeradius, statisch:
15 mm
Biegeradius, dynamisch:
15 mm
UV-beständig:
nein
Ölbeständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
flexibel
Längsgeschlitzt:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Halogenfrei:
ja
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Hellermann Tyton
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Kabelschlauch
,
Kabelschutzschlauch
,
Schutzschlauch
,
Wellenrohr
,
Wellrohr
,
Wellschlauch
,
hellermann tyton wellenrohr
,
wellrohr
,
wellrohr 50m
,
IWS
,
Kabelschläuche
,
Schutzschläuche und Verschraubungen: Zubehör
,
Wellrohre
,
Wellschlauch IWS
,
Wellschutzschlauch
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
50
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,9712*
€ 0,9712*
Lager 6012
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,001*
€ 1,001*
Lager 4147
43 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,7509*
€ 1,0109*
Lager 6232
21 Tage
unbekannt
50
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,8144*
€ 1,0844*
Lager 4981
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 4,95*
ab € 0,9015*
€ 1,1715*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Meter
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 0,9712*
€ 1,15573
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter (
entspricht € 48,56* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 3517
Versand:
Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3517
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schlauchschneider
HellermannTyton
166-51101
ab € 37,49*
Sonstiges
Wellrohrhalter 18,6x8 mm, Lamellenfuß, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
HellermannTyton
151-14313
ab € 0,269*
Sonstiges
Wellrohrhalter 21,4x8 mm, Lamellenfuß, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
HellermannTyton
151-14311
ab € 0,269*
Sonstiges
FASTECH® F102-38-430R Klettband mit Reflektor, zum Aufnähen Haft- und Flauschteil (L x B) 430 mm x 38 mm Neong
Fastech Europe
F102-38-430R
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen