Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyester Geflechtschlauch schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Polyester Geflechtschlauch schwarz
Polyester Geflechtschlauch schwarz
Polyester Geflechtschlauch schwarz
Polyester Geflechtschlauch schwarz
Polyester Geflechtschlauch schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-170-10400
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     170-10400
EAN/GTIN:
     4031026125596
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
  • Hergestellt aus robustem Polyester
  • Hoch flexibel
  • Gute Abriebfestigkeit
  • Sehr hohe Oberflächenabdeckung
  • 13 Größen für Durchmesser von 1-66 mm für einen optimalen Halt

Anwendung finden die flexiblen Helagaine HEGP Geflechtschläuche im Automobilbereich, Maschinenbau sowie in Schaltschränken und bei elektrischen Geräten für den Abriebschutz. Die offene Struktur vermeidet Temperaturstau. Helagaine HEGP erfüllt die Anforderungen von EN 45545-2 und ist daher für den Einsatz im Schienenfahrzeugbau sehr gut geeignet.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
4 mm
Bündeldurchmesser:
2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Offen (nachträglich montierbar):
nein
Temperatur:
-50 °C | 150 °C
Zulassung nach UR:
nein
Zulassung nach NF F 16-101:
nein
Zulassung nach DIN 5510:
nein
Weitere Suchbegriffe: Schutzschlauch, hellermanntyton pet geflechtschlauch, kabelschlauch, hellermann tyton kabelschlauch, aufweitbar, Geflechtschläuche, Geflechtsschlauch, Gewebeschlauch, Kabelflechtschlauch, Kabelgeflechtschlauch, Kabelschläuche, Kabelschutzgeflecht, Kabelstrumpf, Kunststoffgeflechtschlauch, Rundgeflechtschlauch, Strumpf
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,51*
€ 1,80
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,34*
€ 1,59
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,31*
€ 1,56
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,25*
€ 1,49
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,18*
€ 1,40
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,05*
€ 1,25
pro Meter
ab 400 Meter
€ 1,00*
€ 1,19
pro Meter
ab 800 Meter
€ 0,95*
€ 1,13
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,80*
€ 0,95
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
170-99001
ab € 263,40*
Zubehör
Hsgm
2700100190
ab € 62,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.