Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelschutzschlauch
>
Geflechtschlauch
>
Artikel
Geflechtsschlauch, flammhemmend, halogenfrei, niedrige Toxidität, schwarz, 200 m Rolle
Menge:
Meter
Produktinformationen:
HellermannTyton
Lager 3517
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3517A-75897280
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
170-81101
EAN/GTIN:
4031026452661
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Hergestellt aus stabilem Polyester
Selbstverlöschend für einen verbesserten Brandschutz
Sehr flexibel
Hohe Aufweitrate
Leicht aufzuziehen über unregelmäßige Formen
Gute Abriebfestigkeit
HEGPETFRX Geflechtschläuche werden vor allem in der Automobilindustrie, im Maschinenbau sowie in der Robotik und Elektronik eingesetzt.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
6 mm
Bündeldurchmesser:
3 mm
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Halogenfrei:
ja
Farbe:
mehrfarbig
Offen (nachträglich montierbar):
nein
Temperatur:
-50 °C | 150 °C
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Hellermann Tyton
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Kabelziehstrumpf
,
hellermanntyton pet geflechtschlauch
,
kabelschlauch
,
hellermann tyton kabelschlauch
,
aufweitbar
,
Geflechtschläuche
,
Geflechtsschlauch
,
Gewebeschlauch
,
Kabelflechtschlauch
,
Kabelgeflechtschlauch
,
Kabelschläuche
,
Kabelschutzgeflecht
,
Kabelstrumpf
,
Kunststoffgeflechtschlauch
,
Rundgeflechtschlauch
,
Schutzschlauch
,
Strumpf
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
200
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,2474*
€ 1,5074*
Lager 4147
23 Tage
nicht lagernd
200
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,27*
€ 1,53*
Lager 6232
20 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,29*
€ 1,56*
Lager 721
18 Tage
nicht lagernd
200
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,34*
€ 1,62*
Lager 4981
22 Tage
nicht lagernd
200
pro Meter
€ 4,95*
ab € 1,39*
€ 1,67*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Meter
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Meter
€ 1,5074*
€ 1,79381
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,2474*
€ 1,48441
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Meter
Mindestbestellmenge: 200 Meter (
entspricht € 301,48* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 3517
Versand:
Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3517
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heissschneidegerät mit Schneidspitze
HellermannTyton
170-99001
ab € 263,34*
Zubehör
HSG 0, Plastikschneidegerät
Hsgm
2700100190
ab € 62,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen