Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hutschiene 35 x 7,5 mm gelocht 2 m weiß chromatiert (DELTA-3F)


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hutschiene 35 x 7,5 mm gelocht 2 m weiß chromatiert (DELTA-3F)
Hutschiene 35 x 7,5 mm gelocht 2 m weiß chromatiert (DELTA-3F)
Hutschiene 35 x 7,5 mm gelocht 2 m weiß chromatiert (DELTA-3F)
Hutschiene 35 x 7,5 mm gelocht 2 m weiß chromatiert (DELTA-3F)
Hutschiene 35 x 7,5 mm gelocht 2 m weiß chromatiert (DELTA-3F)
Hutschiene 35 x 7,5 mm gelocht 2 m weiß chromatiert (DELTA-3F)
Hutschiene 35 x 7,5 mm gelocht 2 m weiß chromatiert (DELTA-3F)
Hutschiene 35 x 7,5 mm gelocht 2 m weiß chromatiert (DELTA-3F)
Hutschiene 35 x 7,5 mm gelocht 2 m weiß chromatiert (DELTA-3F)
Hutschiene 35 x 7,5 mm gelocht 2 m weiß chromatiert (DELTA-3F)
Hutschiene 35 x 7,5 mm gelocht 2 m weiß chromatiert (DELTA-3F)
Artikel-Nr.:
     1886-M0087657
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     181-47260
EAN/GTIN:
     4031026258874
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hutschiene
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
  • Hohe Maßhaltigkeit entsprechend EN 60715
  • DIN ISO 9227 NSS/AASS/CASS
  • Einfache Befestigung
  • Verfügbar mit zwei unterschiedlichen Beschichtungen: Galvanische Verzinkung- und passierung (weiß chromatiert) oder bandverzinkt
  • Weiß chromatierte DELTA Tragschienen bieten einen ausgezeichneten Korrosionsschutz
  • Mit und ohne Bodenlochung erhältlich

Die DELTA Tragschienen werden zur Montage von Schaltkästen genutzt. Ein weiteres Haupteinsatzgebiet ist die Aufnahme der in den Schaltschrank verlegten Kabel- und Leitungen wie z.B. Steuerkabel, Stromzuführung etc. Die Tragschienen dienen der Befestigung von Schaltgeräten, Steuerung, Relais etc. im Schaltschrank.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge:
2000 mm
Höhe:
7.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Installationsschiene, Montageschiene, Tragschiene, kabelkanal weiß 2m, kabelbahn verzinkt, kabelbahn, Befestigung Verdrahtungskanal, Befestigung von Verdrahtungskanälen, C-Schiene, DIN-Schiene, G-Schiene, Hutprofil, Hutprofilschiene, Hutschienen, Kabelführung, Kabelschläuche, Kabelschutz, Kanalbefestigung, Montageschienen, Profilschiene, Profilschienen, Schiene, Schienen, Tragschienen, Verdrahtungskanäle und Zubehör
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1886
4702
2
pro Meter
€ 6,40*
ab € 1,98*
€ 3,07*
3 Tage
2058
2
pro Meter
€ 69,00*
ab € 2,09*
€ 3,22*
5 Tage
3000
2
pro Meter
€ 6,50*
ab € 2,56*
€ 3,85*
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,02575*
€ 5,21575*
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,17*
€ 5,44*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 3,07*
€ 3,65
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,75*
€ 3,27
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,65*
€ 3,15
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,54*
€ 3,02
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,42*
€ 2,88
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,98*
€ 2,36
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 6,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
181-45130
ab € 1,8864*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.