Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal 40x60 mm, 2000 mm, PVC, grau, für kleinere Kabeldurchmesser


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Verdrahtungskanal 40x60 mm, 2000 mm, PVC, grau, für kleinere Kabeldurchmesser
Verdrahtungskanal 40x60 mm, 2000 mm, PVC, grau, für kleinere Kabeldurchmesser
Verdrahtungskanal 40x60 mm, 2000 mm, PVC, grau, für kleinere Kabeldurchmesser
Verdrahtungskanal 40x60 mm, 2000 mm, PVC, grau, für kleinere Kabeldurchmesser
Verdrahtungskanal 40x60 mm, 2000 mm, PVC, grau, für kleinere Kabeldurchmesser
Verdrahtungskanal 40x60 mm, 2000 mm, PVC, grau, für kleinere Kabeldurchmesser
Verdrahtungskanal 40x60 mm, 2000 mm, PVC, grau, für kleinere Kabeldurchmesser
Artikel-Nr.:
     721-01260633
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     184-10148
EAN/GTIN:
     4031026567501
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabel-Organizer
  • Besonders schmale Stege und Schlitze für kleinere Kabeldurchmesser
  • Glatte, gratfreie Kanten schützen Anwender und Kabel
  • Gratfreies Entfernen von Stegen und Wandsegmenten durch Sollbruchstellen
  • Einfache und sichere Befestigung von Zubehör durch Montagepunkte
  • Haltebügel und weiteres Zubehör ragen nicht störend aus dem Kanalboden hervor
  • Sicherer Sitz des Deckels auch unter schwierigen Bedingungen wie vertikale Montage und Vibration
  • Seitlich bündige Deckel für eine optimale Platzausnutzung. Die HTWD-PN Verdrahtungskanäle sind daher auch mit Deckel engstehend zu montieren
  • Zusätzliche Haltenase ab einer Höhe von 80 mm, die ein Verrutschen der Kabel verhindert
  • Bodenlochung nach DIN EN 50085

Die HTWD-PN Verdrahtungskanäle werden in Schaltschränken und Schaltanlagen verwendet und eignen sich sehr gut für Kabel mit kleinerem Querschnitt.
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
40 mm
Länge:
2000 mm
Schlitzabstand:
6 mm
Schlitzbreite:
4 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
1758 mm²
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Oberteil:
ja
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Verdrahtungskanal, kabelbahnen kunststoff, verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal-System, Kabelkanäle, Kabelschläuche, Kanal, Kanäle, Leitungsführung, Verdrahtungskanäle und Zubehör
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
36
pro Meter
€ 5,90*
ab € 5,72*
€ 7,17*
11 Tage
nicht lagernd
36
pro Meter
€ 7,90*
ab € 6,14*
€ 7,70*
2
pro Meter
€ 5,00*
ab € 5,675*
€ 7,995*
36
pro Meter
€ 5,95*
ab € 6,57*
€ 8,22*
2
pro Meter
€ 3,90*
ab € 6,43*
€ 9,06*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Meter
€ 7,17*
€ 8,53
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,72*
€ 6,81
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Meter
Mindestbestellmenge: 36 Meter ( entspricht € 258,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
182-96000
ab € 125,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.