Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle PA66 schwarz 25,5 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Befestigungsschelle PA66 schwarz 25,5 mm
Befestigungsschelle PA66 schwarz 25,5 mm
Befestigungsschelle PA66 schwarz 25,5 mm
Befestigungsschelle PA66 schwarz 25,5 mm
Befestigungsschelle PA66 schwarz 25,5 mm
Befestigungsschelle PA66 schwarz 25,5 mm
Befestigungsschelle PA66 schwarz 25,5 mm
Befestigungsschelle PA66 schwarz 25,5 mm
Artikel-Nr.:
     C1197-211-00259
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     211-00259
EAN/GTIN:
     4031026502359
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
  • HP Befestigungsschellen aus Polyamid
  • Gute Temperaturbeständigkeit und hohe Belastbarkeit
  • In diversen Größen erhältlich
  • Kann ohne Kabelbinder verwendet werden

Die HP Schellen aus Kunststoff werden in vielen Branchen für permanente oder temporäre Kabelbefestigungen eingesetzt. Durch ihr geringes Gewicht eignen sich die Schellen besonders für die Luftfahrt- oder Automobilindustrie. Sie sorgen für eine Minimierung des Gesamtgewichts unter Beibehaltung einer starken Befestigungslösung.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
25.5 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-beständig:
nein
Geeignet im Brandschutzbereich:
ja
Kunststoffummantelt:
nein
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, kabelbinder schwarz, kabelbinder, hellermanntyton kabelbinder, Abdeckungen, Befestigungsschelle, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelschelle, Kabelschellen, Klemme, Kunststoffschelle, Rohrbefestigung, Schelle, Schlauchclip, Schlauchschelle, Snapper
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 235,47*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,47248* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 282,64*
€ 336,3416
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 279,32*
€ 332,3908
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 265,15*
€ 315,5285
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 245,90*
€ 292,621
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 235,47*
€ 280,2093
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.