Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle PA66 schwarz 28,5 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Befestigungsschelle PA66 schwarz 28,5 mm
Befestigungsschelle PA66 schwarz 28,5 mm
Befestigungsschelle PA66 schwarz 28,5 mm
Befestigungsschelle PA66 schwarz 28,5 mm
Befestigungsschelle PA66 schwarz 28,5 mm
Befestigungsschelle PA66 schwarz 28,5 mm
Befestigungsschelle PA66 schwarz 28,5 mm
Befestigungsschelle PA66 schwarz 28,5 mm
Artikel-Nr.:
     C1197-211-00260
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     211-00260
EAN/GTIN:
     4031026502366
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
  • HP Befestigungsschellen aus Polyamid
  • Gute Temperaturbeständigkeit und hohe Belastbarkeit
  • In diversen Größen erhältlich
  • Kann ohne Kabelbinder verwendet werden

Die HP Schellen aus Kunststoff werden in vielen Branchen für permanente oder temporäre Kabelbefestigungen eingesetzt. Durch ihr geringes Gewicht eignen sich die Schellen besonders für die Luftfahrt- oder Automobilindustrie. Sie sorgen für eine Minimierung des Gesamtgewichts unter Beibehaltung einer starken Befestigungslösung.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
28.5 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-beständig:
nein
Geeignet im Brandschutzbereich:
ja
Kunststoffummantelt:
nein
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, kabelbinder schwarz, kabelbinder, hellermanntyton kabelbinder, Abdeckungen, Befestigungsschelle, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelschelle, Kabelschellen, Klemme, Kunststoffschelle, Rohrbefestigung, Schelle, Schlauchclip, Schlauchschelle, Snapper
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 247,30*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,4979* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 295,91*
€ 352,1329
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 292,19*
€ 347,7061
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 276,69*
€ 329,2611
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 257,90*
€ 306,901
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 247,30*
€ 294,287
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.