Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutz 0.4-1.3 mm, Polyamid, natur, 25 m Rolle


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Kantenschutz 0.4-1.3 mm, Polyamid, natur, 25 m Rolle
Kantenschutz 0.4-1.3 mm, Polyamid, natur, 25 m Rolle
Kantenschutz 0.4-1.3 mm, Polyamid, natur, 25 m Rolle
Kantenschutz 0.4-1.3 mm, Polyamid, natur, 25 m Rolle
Kantenschutz 0.4-1.3 mm, Polyamid, natur, 25 m Rolle
Kantenschutz 0.4-1.3 mm, Polyamid, natur, 25 m Rolle
Kantenschutz 0.4-1.3 mm, Polyamid, natur, 25 m Rolle
Artikel-Nr.:
     108EL-1879239
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     251-21109
EAN/GTIN:
     5022660006821
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Eckschutzprofil
  • Sehr flexibel
  • Leicht und sicher zu verarbeiten ohne Kleber
  • Sehr gute Abriebfestigkeit
  • Eng anliegende Formschiene
  • Optisch sauberer Schutz

Zum Schutz von Kabeln oder Leitungen, die durch Blechdurchschnitte oder hartkantige Stanzausgänge im Chassis- oder Gerätebau geführt werden müssen, wird der Flexiform Kantenschutz eingesetzt.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Breite:
3.9 mm
Höhe:
4.3 mm
Farbe:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Kabelbahn, Kabelrinne, Kabelrinnen, Kantenschutz, Kantenschutzprofil, eckschutzprofil, Flexiform Kantenschutz, Grommet, Kabeldurchführung, kabeldurchführungen, Kabelschläuche, kabelschutz flexiform, kantenprofil, Kantenschutz für Kabel, Schutzprofil
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,54*
€ 5,03*
25
pro Meter
€ 5,95*
ab € 4,3616*
€ 5,5916*
25
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,4056*
€ 5,6556*
25
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,0152*
€ 5,6956*
25
pro Meter
€ 6,90*
ab € 4,5352*
€ 6,984*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 5,03*
€ 5,9857
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,67*
€ 5,5573
pro Meter
ab 375 Meter
€ 4,43*
€ 5,2717
pro Meter
ab 1250 Meter
€ 4,20*
€ 4,998
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 3,54*
€ 4,2126
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 125,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.