Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutz 1.3-2.1 mm, Polyamid, natur, 25 m Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Kantenschutz 1.3-2.1 mm, Polyamid, natur, 25 m Rolle
Kantenschutz 1.3-2.1 mm, Polyamid, natur, 25 m Rolle
Kantenschutz 1.3-2.1 mm, Polyamid, natur, 25 m Rolle
Kantenschutz 1.3-2.1 mm, Polyamid, natur, 25 m Rolle
Kantenschutz 1.3-2.1 mm, Polyamid, natur, 25 m Rolle
Kantenschutz 1.3-2.1 mm, Polyamid, natur, 25 m Rolle
Kantenschutz 1.3-2.1 mm, Polyamid, natur, 25 m Rolle
Artikel-Nr.:
     615-S736641
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     251-21209
EAN/GTIN:
     5022660006791
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kabelbahn
Kabelrinne
  • Sehr flexibel
  • Leicht und sicher zu verarbeiten ohne Kleber
  • Sehr gute Abriebfestigkeit
  • Eng anliegende Formschiene
  • Optisch sauberer Schutz

Zum Schutz von Kabeln oder Leitungen, die durch Blechdurchschnitte oder hartkantige Stanzausgänge im Chassis- oder Gerätebau geführt werden müssen, wird der Flexiform Kantenschutz eingesetzt.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Breite:
4.6 mm
Höhe:
4.3 mm
Farbe:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Kabelrinnen, Kantenschutz, Kantenschutzprofil, kabelbahnen kunststoff, gehäuse, zubehör, hellermann tyton kabelrinnen, Flexiform Kantenschutz, Grommet, Kabeldurchführung, kabeldurchführungen, Kabelschläuche, kabelschutz flexiform, kantenprofil, Kantenschutz für Kabel, Schutzprofil
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 121,72*
€ 162,72*
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 125,40*
€ 162,73*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 126,56*
€ 164,27*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 127,12*
€ 165,01*
15 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 126,30*
€ 168,12*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 162,72*
€ 193,64
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 149,44*
€ 177,83
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 147,99*
€ 176,11
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 146,50*
€ 174,34
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 145,00*
€ 172,55
pro Rolle
ab 300 Rollen
€ 121,72*
€ 144,85
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 4,8688* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.