Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch 2:1 (12,7/6,4 mm), orange, 50 m Rolle


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Warmschrumpfschlauch 2:1 (12,7/6,4 mm), orange, 50 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (12,7/6,4 mm), orange, 50 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (12,7/6,4 mm), orange, 50 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (12,7/6,4 mm), orange, 50 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (12,7/6,4 mm), orange, 50 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (12,7/6,4 mm), orange, 50 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (12,7/6,4 mm), orange, 50 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (12,7/6,4 mm), orange, 50 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (12,7/6,4 mm), orange, 50 m Rolle
Artikel-Nr.:
     4147-M0084033
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     309-21273
EAN/GTIN:
     4031026239453
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermann schrumpfschlauch orange
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
  • Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend
  • Sehr gute Brandschutzeigenschaften
  • Schnell schrumpfend
  • Niedrige Schrumpftemperatur
  • Große Vielfalt an Farben und Größen

TF21 bietet elektrischen und mechanischer Schutz und ist durch die große Farbvielfalt zur farblichen Kennzeichnung gut geeignet. Die transparente Version TF24 wird verwendet, wenn das umschrumpfte Bauteil sichtbar bleiben soll und als Schutz von Kennzeichnungslösungen.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
12.7 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
6.4 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
1/2 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0.64 mm
Länge:
50.0 m
Betriebstemperatur:
-55 °C | 135 °C
Farbe:
mehrfarbig
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
nein
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
nein
UL-Zulassung:
ja
Weitere Suchbegriffe: CPX100, CPX 100, dünnwandiger Warmschrumpfschlauch, FP301, GPP, HUS876, HUS 876, Kabelisolierung, Schrumpfschläuche, SFM, VFP876
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 7,90*
ab € 4,36*
€ 5,03*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,3844*
€ 5,0544*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 5,90*
ab € 4,50*
€ 5,18*
21 Tage
unbekannt
50
pro Meter
€ 5,90*
ab € 4,68*
€ 5,38*
19 Tage
unbekannt
50
pro Meter
€ 6,99*
ab € 4,62*
€ 5,39*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 5,03*
€ 5,99
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,36*
€ 5,19
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,36* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 251,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 189,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.