Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch 3:1 (9/3 mm), dickwandig, mit Innenkleber, schwarz, 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Warmschrumpfschlauch 3:1 (9/3 mm), dickwandig, mit Innenkleber, schwarz, 1 m
Warmschrumpfschlauch 3:1 (9/3 mm), dickwandig, mit Innenkleber, schwarz, 1 m
Warmschrumpfschlauch 3:1 (9/3 mm), dickwandig, mit Innenkleber, schwarz, 1 m
Warmschrumpfschlauch 3:1 (9/3 mm), dickwandig, mit Innenkleber, schwarz, 1 m
Warmschrumpfschlauch 3:1 (9/3 mm), dickwandig, mit Innenkleber, schwarz, 1 m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910219337
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     321-00100
EAN/GTIN:
     4031026461236
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauch, abriebfest
abriebfester Schlauch
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 9mm schwarz
  • Dickwandig: sehr guter Abrieb-, Knick- und Schnittschutz
  • 4:1 deckt großen Anwendungsbereich ab, hoher Anpressdruck
  • Thermoplastischer Innenkleber zum Schutz gegen äußere Einflüsse und zur Zugentlastung
  • Sehr gute Brandschutzeigenschaften
  • Beständig gegen Lösungsmittel, Säuren und Laugen
  • UV- und witterungsbeständig
  • Zulassung für Schiffahrt

HA40 ist ein dickwandiger 4:1 Schrumpfschlauch mit Innenkleber für den optimalen Schutz und Isolation von Kabeln und Leitungen im Schiffbau und in maritimen Anwendungen. Neben guter Brandschutzeigenschaften bietet MA40 eine gute UV-, Witterungs- und Salzwasserbeständigkeit.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dickwandig
Schrumpfrate:
4:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
9.0 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
3.0 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf:
2.00 mm
Betriebstemperatur:
-55 °C | 110 °C
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
nein
Mit Innenkleber:
ja
Bedruckbar:
nein
UL-Zulassung:
nein
Weitere Suchbegriffe: schlauch, abriebfest, hellermanntyton schrumpfschlauch, abriebfester Schrumpfschlauch, Dichtmasse, dicker Schrumpfschlauch, dicke Wand, dicke Wändstärke, Dualschlauch, Hellermann, HellermannTyton, hohe Wandstärke, Innenkleber, Kabelisolierung, Kleber, Klebermasse, Klebeschrumpfschlauch, Klebe-Schrumpfschlauch, Muffen, robuster Schrumpfschlauch, Schrumpfmuffen, schrumpfschlauch, Schrumpfschläuche, Schrumpfschlauch Polyolefin, selbstklebender Schrumpfschlauch, selbstklebend Schrumpfschlauch, Tyton, wärmeschrumpfende Schläuche, Wärmeschrumpfschlauch, Warmschrumpfschlauch, wasserdicht
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,99*
ab € 45,41*
€ 58,69*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 1.671,80*
€ 1.796,64*
24 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 1.769,456*
€ 1.907,9872*
pro Packung
Frei Haus
ab € 1.783,7504*
€ 1.921,4608*
11 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 1.832,0912*
€ 1.964,8304*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,69*
€ 69,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,45*
€ 69,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,34*
€ 64,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,74*
€ 62,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,02*
€ 60,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 45,41* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 169,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.