Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelschutzschlauch
>
Schrumpfschlauch
>
Artikel
Warmschrumpfschlauch 3,5:1 (45/12 mm), dickwandig, mit Innenkleber, schwarz, 1 m (10 Stk.)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1197-321-20450
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
321-20450
EAN/GTIN:
4031026240398
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Dickwandig: sehr guter Abrieb-, Knick- und Schnittschutz
4:1 deckt großen Anwendungsbereich ab, hoher Anpressdruck
Thermoplastischer Innenkleber zum Schutz gegen äußere Einflüsse und zur Zugentlastung
Beständig gegen Lösungsmittel, Säuren und Laugen
halogenfrei
HA47 bietet eine zuverlässige Isolierung und Schutz von Kabelverbindungen und -abschlüssen, auch für den Einsatz im Erdreich geeignet. Zugentlastung für Kabel-Stecker-Übergänge und Schutz bei extremer mechanischer Beanspruchung.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dickwandig
Schrumpfrate:
4:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
45.0 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
12.0 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf:
4.0 mm
Betriebstemperatur:
-55 °C | 110 °C
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
ja
Mit Innenkleber:
ja
Bedruckbar:
nein
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Hellermann Tyton
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
,
hellermanntyton schrumpfschlauch
,
schrumpfschlauch
,
abriebfester Schrumpfschlauch
,
Dichtmasse
,
dicker Schrumpfschlauch
,
dicke Wand
,
dicke Wändstärke
,
Dualschlauch
,
hohe Wandstärke
,
Innenkleber
,
ITCSA
,
ITCS-A
,
Kabelisolierung
,
Kleber
,
Klebermasse
,
Klebeschrumpfschlauch
,
Klebe-Schrumpfschlauch
,
Muffen
,
robuster Schrumpfschlauch
,
Schrumpfmuffen
,
Schrumpfschläuche
,
wasserdicht
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 12,15*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,82*
€ 17,6358
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,02*
€ 16,6838
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,15*
€ 14,4585
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gas-Heißluftgebläse CHG900
HellermannTyton
391-90010
ab € 172,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen