Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch 4:1 (16/5 mm), mit Innenkleber, GL-Zulassung, schwarz, 1m (160 Stk.)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Warmschrumpfschlauch 4:1 (16/5 mm), mit Innenkleber, GL-Zulassung, schwarz, 1m (160 Stk.)
Warmschrumpfschlauch 4:1 (16/5 mm), mit Innenkleber, GL-Zulassung, schwarz, 1m (160 Stk.)
Warmschrumpfschlauch 4:1 (16/5 mm), mit Innenkleber, GL-Zulassung, schwarz, 1m (160 Stk.)
Warmschrumpfschlauch 4:1 (16/5 mm), mit Innenkleber, GL-Zulassung, schwarz, 1m (160 Stk.)
Warmschrumpfschlauch 4:1 (16/5 mm), mit Innenkleber, GL-Zulassung, schwarz, 1m (160 Stk.)
Artikel-Nr.:
     C1197-323-00103
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     323-00103
EAN/GTIN:
     4031026461182
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermann schrumpfschlauch schwarz
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
  • Mittelwandig: guter Abrieb-, Knick- und Schnittschutz
  • 4:1 deckt großen Anwendungsbereich ab, hoher Anpressdruck
  • Thermoplastischer Innenkleber zum Schutz gegen äußere Einflüsse und zur Zugentlastung
  • Sehr gute Brandschutzeigenschaften
  • Beständig gegen Lösungsmittel, Säuren und Laugen
  • UV- und witterungsbeständig
  • Zulassung für Schiffahrt

MA40 ist ein mittelwandiger 4:1 Schrumpfschlauch mit Innenkleber für den optimalen Schutz und Isolation von Kabeln und Leitungen im Schiffbau und in maritimen Anwendungen. Neben guter Brandschutzeigenschaften bietet MA40 eine gute UV-, Witterungs- und Salzwasserbeständigkeit.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
mittelwandig
Schrumpfrate:
4:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
16.0 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
5.0 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf:
2.00 mm
Betriebstemperatur:
-55 °C | 110 °C
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
nein
Mit Innenkleber:
ja
Bedruckbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: abriebfester Schrumpfschlauch, biegsam, Dichtmasse, dicker Schrumpfschlauch, dicke Wand, Dualschlauch, flexibel, hohe Wandstärke, Innenkleber, Kabelisolierung, Kleber, Klebermasse, Klebeschrumpfschlauch, Klebe-Schrumpfschlauch, kleine Wandstärke, Medium-Wandstärke, mitteldick, mittlere Wandstärke, robuster Schrumpfschlauch, Schrumpfschläuche, Schrumpfschlauch Polyolefin, selbstklebender Schrumpfschlauch, selbstklebend Schrumpfschlauch, wärmeschrumpfende Schläuche, Wärmeschrumpfschlauch, Warmschrumpfschlauch, wasserdicht, weich
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 19,83*
€ 23,60
pro Meter
ab 2 Meter
€ 19,29*
€ 22,96
pro Meter
ab 5 Meter
€ 16,97*
€ 20,19
pro Meter
ab 10 Meter
€ 12,05*
€ 14,34
pro Meter
ab 20 Meter
€ 11,40*
€ 13,57
pro Meter
ab 50 Meter
€ 11,12*
€ 13,23
pro Meter
ab 150 Meter
€ 9,85*
€ 11,72
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 8,42*
€ 10,02
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 172,42*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 189,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.