Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch 3,5:1 (140/42 mm), mit Innenkleber, schwarz, 1 m (3 Stk.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmschrumpfschlauch 3,5:1 (140/42 mm), mit Innenkleber, schwarz, 1 m (3 Stk.)
Warmschrumpfschlauch 3,5:1 (140/42 mm), mit Innenkleber, schwarz, 1 m (3 Stk.)
Warmschrumpfschlauch 3,5:1 (140/42 mm), mit Innenkleber, schwarz, 1 m (3 Stk.)
Warmschrumpfschlauch 3,5:1 (140/42 mm), mit Innenkleber, schwarz, 1 m (3 Stk.)
Warmschrumpfschlauch 3,5:1 (140/42 mm), mit Innenkleber, schwarz, 1 m (3 Stk.)
Artikel-Nr.:
     C1197-323-21400
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     323-21400
EAN/GTIN:
     4031026240282
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 16:4
  • Mittelwandig: guter Abrieb-, Knick- und Schnittschutz
  • 4:1 deckt großen Anwendungsbereich ab, hoher Anpressdruck
  • Thermoplastischer Innenkleber zum Schutz gegen äußere Einflüsse und zur Zugentlastung
  • Beständig gegen Lösungsmittel, Säuren und Laugen
  • halogenfrei

MA47 ist ein mittelwandiger 4:1 Schrumpfschlauch und zeichnet sich durch besonders gute mechanische Festigkeit aus. Das hohe Schrumpfverhältnis und der Innenkleber schützen Stecker-Kabel-Übergänge vor Umgebungseinflüssen und Korrosion sowie vor Staub und Schmutz und sorgen zudem für eine hohe Zugentlastung. MA47 bietet Schutz für Kabel und Leitungen vor höheren mechanischen Beanspruchungen, z. B. auf und unter der Erde.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
mittelwandig
Schrumpfrate:
4:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
140.0 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
42.0 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf:
3.3 mm
Betriebstemperatur:
-55 °C | 110 °C
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
ja
Mit Innenkleber:
ja
Bedruckbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: abriebfester Schrumpfschlauch, biegsam, Dichtmasse, dicker Schrumpfschlauch, dicke Wand, Dualschlauch, flexibel, Hellermann, HellermannTyton, hohe Wandstärke, IMCSA, IMCS-A, Innenkleber, Kabelisolierung, Kleber, Klebermasse, Klebeschrumpfschlauch, Klebe-Schrumpfschlauch, kleine Wandstärke, Medium-Wandstärke, mitteldick, mittlere Wandstärke, Muffen, robuster Schrumpfschlauch, Schrumpfschläuche, selbstklebender Schrumpfschlauch, selbstklebend Schrumpfschlauch, Tyton, wasserdicht, weich
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,23*
€ 204,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,74*
€ 203,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 172,42*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 189,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.