Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch 2:1 (6,1/3,58 mm), transparent, 50 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmschrumpfschlauch 2:1 (6,1/3,58 mm), transparent, 50 Stk.
Warmschrumpfschlauch 2:1 (6,1/3,58 mm), transparent, 50 Stk.
Warmschrumpfschlauch 2:1 (6,1/3,58 mm), transparent, 50 Stk.
Warmschrumpfschlauch 2:1 (6,1/3,58 mm), transparent, 50 Stk.
Warmschrumpfschlauch 2:1 (6,1/3,58 mm), transparent, 50 Stk.
Artikel-Nr.:
     C1197-336-00619
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     336-00619
EAN/GTIN:
     4031026149479
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PTFE-Schlauch
Polytetrafluorethylen Schlauch
Schlauch, abriebfest
abriebfester Schlauch
  • Dünnwandig: leicht, platzsparend
  • Extreme mechanische und chemische Beständigkeit bei sehr hohen Temperaturen
  • Sehr glatte PTFE-Oberfläche sorgt für gute Gleiteigenschaften und eine leichte Reinigung

TFE2 und TFE4 bieten ausgezeichnete Gleiteigenschaften gepaart mit außerordentlicher chemischer Beständigkeit und einer sehr hohen Betriebstemperatur.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
6.10 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
3.58 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf:
0.38 mm
Betriebstemperatur:
-65 °C | 260 °C
Farbe:
farblos
Transparent:
ja
Werkstoff:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Halogenfrei:
nein
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschlauch, schrumpfschlauch transparent hellermann, schlauch, abriebfest, schrumpfschlauch transparent, biegsam, dünn, dünne Wand, flexibel, Kabelisolierung, kleine Wandstärke, ptfe, PTFE, PTFE Schrumpfschlauch, Schrumpfschläuche, TFE, TFE2, weich
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,12*
€ 69,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,72*
€ 68,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,76*
€ 62,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,50*
€ 61,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,45*
€ 60,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 172,49*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 195,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.