Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelschutzschlauch
>
Schrumpfschlauch
>
Artikel
Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur 4x95-300mm², ohne Schraubverbinder, Nennspannung 0,6/1,0 (1,2) kV
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1197-380-04011
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
380-04011
EAN/GTIN:
4031026510989
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelmuffe
Abdeck Laborpapier
Abdeckung Laborpapier
Labortisch Schutzpapier
Dickwandig: sehr guter Abrieb-, Knick- und Schnittschutz
4:1 deckt großen Anwendungsbereich ab, hoher Anpressdruck
Thermoplastischer Innenkleber zum Schutz gegen äußere Einflüsse und zur Zugentlastung
Thermochromatische Punkte (grüne Punkte) als Schrumpfindikator
Beständig gegen Chemikalien und Erdalkalien
Hohe Witterungsbeständigkeit
halogenfrei
Verpackung im Set für eine einfache Handhabung
Die LVK Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur dient zum universellen Verbinden von unarmierten Kunststoffkabeln und Leitungen aus PVC, PE und VPE ( N(A)YY, NYM, TT). Sie ist zur Verwendung mit Press- und Schraubverbindern auf Aluminium- und Kupferkabeln geeignet, Nennspannung 0,6/1,0 (1,2) kV.
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
nein
Bergbauzulassung:
nein
Mit konzentrischer Abschirmung:
nein
Geeignet für:
sonstige
Halogenfrei:
ja
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Hellermann Tyton
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Oberflächen-Schutzpapier
,
Oberflächenschutzpapier
,
PE Laborpapier
,
Surface Protection Paper
,
Reparaturmanschette
,
Schrumpfschlauch
,
hellermann tyton kabelmuffe
,
kabelmuffe
,
kabelmuffe 300mm²
,
Hellermann
,
HellermannTyton
,
Kabelisolierung
,
LVK
,
LVK Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur
,
LVK Warmschrumpf-Verbindungsgarnituren
,
Tyton
,
Verbindungsgarnitur
,
Verbindungsgarnituren
,
Verbindungsmuffe
,
Verbindungsmuffen
,
Wärmeschrumpfende Formteile
,
Warmschrumpf-Kit
,
Warmschrumpf-Set
,
Warmschrumpfverbindungsgarnitur
,
Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur
,
Warmschrumpf-Verbindungsgarnituren
,
Warmschrumpfverbindungsgarniturenen
,
Warmschrumpfverbindungsmuffen
,
Warmschrumpf-Verbindungsmuffen
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 45,79*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,41*
€ 70,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,28*
€ 69,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,33*
€ 63,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gas-Heißluftgebläse CHG900
HellermannTyton
391-90010
ab € 167,60*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen