Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfformteil für Stecker gerade schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmschrumpfformteil für Stecker gerade schwarz
Warmschrumpfformteil für Stecker gerade schwarz
Warmschrumpfformteil für Stecker gerade schwarz
Warmschrumpfformteil für Stecker gerade schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-401-36180
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     401-36180
EAN/GTIN:
     5022660635021
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfformteil
Warmschrumpfformteil
Schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch
  • Mit Lippe zwecks Zugentlastung für Stecker
  • Mechanischer Schutz für den Übergang Stecker/Leitung
  • Zur Verwendung mit Rundsteckern nach VG-Norm
  • Zulassung für Wehrtechnik
  • Optional mit werkseitig eingebrachten thermoplastischem Innenkleber zur Abdichtung und Zugentlastung

Wärmeschrumpfende Formteile für die Verwendung an elektrischen und elektronischen Kabelbäumen.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
für Stecker
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
62.5 mm
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
47.0 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
121.0 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
62.5 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
18.0 mm
Betriebstemperatur:
-75 °C | 150 °C
Weitere Suchbegriffe: schrumpfschlauch, Aufteilkappe, Formteil, Kabelisolierung, Schlauchstück, Wärmeschrumpfende Formteile, Warmschrumpf-Aufteilkappe, Warmschrumpf-Formteil
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,52*
€ 63,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,41*
€ 56,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 141,13*
Zubehör
HellermannTyton
391-90002
ab € 221,11*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 194,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.