Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfformteil für Stecker gerade schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmschrumpfformteil für Stecker gerade schwarz
Warmschrumpfformteil für Stecker gerade schwarz
Warmschrumpfformteil für Stecker gerade schwarz
Warmschrumpfformteil für Stecker gerade schwarz
Warmschrumpfformteil für Stecker gerade schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-401-56373
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     401-56373
EAN/GTIN:
     5022660635939
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfformteil
Warmschrumpfformteil
  • Mit Lippe zwecks Zugentlastung für Stecker
  • Mechanischer Schutz für den Übergang Stecker/Leitung
  • Zur Verwendung mit Rundsteckern nach VG-Norm
  • Befestigungsöse
  • Zulassung für Wehrtechnik
  • Optional mit werkseitig eingebrachten thermoplastischem Innenkleber zur Abdichtung und Zugentlastung

Wärmeschrumpfende Formteile für die Verwendung an elektrischen und elektronischen Kabelbäumen.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
für Stecker
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
36 mm
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
22.5 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
60 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
21 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
8.5 mm
Betriebstemperatur:
-55 °C | 105 °C
Weitere Suchbegriffe: Aufteilkappe, Formteil, Kabelisolierung, Schlauchstück, Wärmeschrumpfende Formteile, Warmschrumpf-Aufteilkappe, Warmschrumpf-Formteil
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,92*
  
Preis gilt ab 75 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 17,209*
€ 20,47871
pro Stück
ab 75 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 141,36*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 194,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.