| |
|
| Artikel-Nr.: C1197-401-57980 Herst.-Nr.: 401-57980 EAN/GTIN: 5022660634918 |
| | |
|
| | |
| - Mit Lippe zwecks Zugentlastung für Stecker
- Mechanischer Schutz für den Übergang Stecker/Leitung
- Zur Verwendung mit Rundsteckern nach VG-Norm
- Befestigungsöse
- Zulassung für Wehrtechnik
- Optional mit werkseitig eingebrachten thermoplastischem Innenkleber zur Abdichtung und Zugentlastung
Wärmeschrumpfende Formteile für die Verwendung an elektrischen und elektronischen Kabelbäumen. Weitere Informationen: | | Typ: | Warmschrumpf | Ausführung: | für Stecker | Durchmesser Schaft vor Schrumpf: | 43.0 mm | Durchmesser Schaft nach Schrumpf: | 28.0 mm | Gesamtlänge nach Schrumpf: | 99.0 mm | Innendurchmesser Finger vor Schrumpf: | 43.0 mm | Innendurchmesser Finger nach Schrumpf: | 10.0 mm | Betriebstemperatur: | -75 °C | 150 °C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |