Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfformteil bis 4:1 für Stecker gerade PO-X schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Warmschrumpfformteil bis 4:1 für Stecker gerade PO-X schwarz
Warmschrumpfformteil bis 4:1 für Stecker gerade PO-X schwarz
Warmschrumpfformteil bis 4:1 für Stecker gerade PO-X schwarz
Warmschrumpfformteil bis 4:1 für Stecker gerade PO-X schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-401-79180
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     401-79180
EAN/GTIN:
     5022660635083
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfformteil
Warmschrumpfformteil
Schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch
  • Mit Lippe zwecks Zugentlastung für Stecker
  • Mechanischer Schutz für den Übergang Stecker/Leitung
  • Zur Verwendung mit Rundsteckern nach VG-Norm
  • Zulassung für Wehrtechnik
  • Optional mit werkseitig eingebrachten thermoplastischem Innenkleber zur Abdichtung und Zugentlastung

Wärmeschrumpfende Formteile für die Verwendung an elektrischen und elektronischen Kabelbäumen.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
für Stecker
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
43.6 mm
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
34.1 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
100.0 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
11.4 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
3.6 mm
Betriebstemperatur:
-75 °C | 150 °C
Weitere Suchbegriffe: schrumpfschlauch, Aufteilkappe, Formteil, Kabelisolierung, Schlauchstück, Wärmeschrumpfende Formteile, Warmschrumpf-Aufteilkappe, Warmschrumpf-Formteil
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.006,54*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 40,4336* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.126,31*
€ 1.340,3089
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.118,23*
€ 1.330,6937
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.075,06*
€ 1.279,3214
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.045,72*
€ 1.244,4068
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.006,54*
€ 1.197,7826
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 141,13*
Zubehör
HellermannTyton
391-90002
ab € 221,11*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 194,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.