Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfteil für Verzweigstellen 2- Fingerstück schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmschrumpfteil für Verzweigstellen 2- Fingerstück schwarz
Warmschrumpfteil für Verzweigstellen 2- Fingerstück schwarz
Warmschrumpfteil für Verzweigstellen 2- Fingerstück schwarz
Warmschrumpfteil für Verzweigstellen 2- Fingerstück schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-402-04184
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     402-04184
EAN/GTIN:
     5022660635854
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
  • Einfaches Erstellen von Abzweigungen in Kabelbäumen
  • Mechanischer Schutz für Verzweigstellen
  • Isolierung von Spleißen nach VG-Norm
  • Bauchig: ausreichend Platz für Verbinder
  • Zulassung für Wehrtechnik
  • Optional mit werkseitig eingebrachten thermoplastischem Innenkleber zur Abdichtung und Zugentlastung

Wärmeschrumpfende Formteile für die Verwendung an elektrischen und elektronischen Kabelbäumen.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
für 2-adrige Kabel und Leitungen
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
39 mm
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
18 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
131 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
27 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
12 mm
Betriebstemperatur:
-75 °C | 150 °C
Weitere Suchbegriffe: Aufteilkappe, Formteil, Kabelisolierung, Schlauchstück, Schrumpfformteil, Wärmeschrumpfende Formteile, Warmschrumpf-Aufteilkappe, Warmschrumpf-Formteil
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,42*
€ 61,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 140,90*
Zubehör
HellermannTyton
391-90002
ab € 220,89*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 189,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.