Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfteil für Verzweigstellen 2- Fingerstück schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmschrumpfteil für Verzweigstellen 2- Fingerstück schwarz
Warmschrumpfteil für Verzweigstellen 2- Fingerstück schwarz
Warmschrumpfteil für Verzweigstellen 2- Fingerstück schwarz
Warmschrumpfteil für Verzweigstellen 2- Fingerstück schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-402-06180
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     402-06180
EAN/GTIN:
     5022660635489
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfformteil
Warmschrumpfformteil
Schrumpfschlauch
Schrumpfschlauch Aufteilkappe
  • Einfaches Erstellen von Abzweigungen in Kabelbäumen
  • Mechanischer Schutz für Verzweigstellen
  • Isolierung von Spleißen nach VG-Norm
  • Bauchig: ausreichend Platz für Verbinder
  • Zulassung für Wehrtechnik
  • Optional mit werkseitig eingebrachten thermoplastischem Innenkleber zur Abdichtung und Zugentlastung

Wärmeschrumpfende Formteile für die Verwendung an elektrischen und elektronischen Kabelbäumen.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
für 2-adrige Kabel und Leitungen
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
13.0 mm
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
6.0 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
41.0 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
7.0 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
3.0 mm
Betriebstemperatur:
-75 °C | 150 °C
Weitere Suchbegriffe: hellermanntyton schrumpfschlauch, schrumpfschlauch, Aufteilkappe, Formteil, Kabelisolierung, Schlauchstück, Wärmeschrumpfende Formteile, Warmschrumpf-Aufteilkappe, Warmschrumpf-Formteil
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 140,90*
Zubehör
HellermannTyton
391-90002
ab € 220,89*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 188,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.