Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfformteil bis 3:1 für Stecker rechtwinklig 1154-4-G-PO-X schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmschrumpfformteil bis 3:1 für Stecker rechtwinklig 1154-4-G-PO-X schwarz
Warmschrumpfformteil bis 3:1 für Stecker rechtwinklig 1154-4-G-PO-X schwarz
Warmschrumpfformteil bis 3:1 für Stecker rechtwinklig 1154-4-G-PO-X schwarz
Warmschrumpfformteil bis 3:1 für Stecker rechtwinklig 1154-4-G-PO-X schwarz
Warmschrumpfformteil bis 3:1 für Stecker rechtwinklig 1154-4-G-PO-X schwarz
Warmschrumpfformteil bis 3:1 für Stecker rechtwinklig 1154-4-G-PO-X schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-411-54480
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     411-54480
EAN/GTIN:
     5022660635106
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
  • Abgewinkelt 90°
  • Mit Lippe zwecks Zugentlastung für Stecker
  • Mechanischer Schutz für den Übergang Stecker/Leitung
  • Befestigungsöse
  • Zur Verwendung mit Rundsteckern nach VG-Norm
  • Zulassung für Wehrtechnik

Wärmeschrumpfende Formteile für die Verwendung an elektrischen und elektronischen Kabelbäumen.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
für Stecker
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
30.0 mm
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
14.5 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
41.0 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
30.0 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
6.0 mm
Betriebstemperatur:
-75 °C | 150 °C
Weitere Suchbegriffe: Kabelmuffe, Schrumpfformteil, Warmschrumpfformteil, Schrumpfschlauch, Schrumpfschlauch Aufteilkappe, hellermanntyton schrumpfschlauch, kabelmuffe, installationskanal schwarz, Aufteilkappe, Formteil, Kabelisolierung, Schlauchstück, Wärmeschrumpfende Formteile, Warmschrumpf-Aufteilkappe, Warmschrumpf-Formteil
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 166,12*
Zubehör
HellermannTyton
391-90002
ab € 222,03*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 189,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.