Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfformteil bis 3:1 für Stecker rechtwinklig 1156-4-G-PO-X schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmschrumpfformteil bis 3:1 für Stecker rechtwinklig 1156-4-G-PO-X schwarz
Warmschrumpfformteil bis 3:1 für Stecker rechtwinklig 1156-4-G-PO-X schwarz
Warmschrumpfformteil bis 3:1 für Stecker rechtwinklig 1156-4-G-PO-X schwarz
Warmschrumpfformteil bis 3:1 für Stecker rechtwinklig 1156-4-G-PO-X schwarz
Warmschrumpfformteil bis 3:1 für Stecker rechtwinklig 1156-4-G-PO-X schwarz
Warmschrumpfformteil bis 3:1 für Stecker rechtwinklig 1156-4-G-PO-X schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-411-56480
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     411-56480
EAN/GTIN:
     5022660635120
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelmuffe
Schrumpfformteil
Warmschrumpfformteil
Schrumpfschlauch
  • Abgewinkelt 90°
  • Mit Lippe zwecks Zugentlastung für Stecker
  • Mechanischer Schutz für den Übergang Stecker/Leitung
  • Befestigungsöse
  • Zur Verwendung mit Rundsteckern nach VG-Norm
  • Zulassung für Wehrtechnik

Wärmeschrumpfende Formteile für die Verwendung an elektrischen und elektronischen Kabelbäumen.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
für Stecker
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
36.0 mm
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
22.5 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
59.0 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
36.0 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
8.5 mm
Betriebstemperatur:
-75 °C | 150 °C
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschlauch Aufteilkappe, hellermann schrumpfschlauch schwarz, kabelmuffe, hellermann tyton kabelmuffe, Aufteilkappe, Formteil, Kabelisolierung, Schlauchstück, Wärmeschrumpfende Formteile, Warmschrumpf-Aufteilkappe, Warmschrumpf-Formteil
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,87*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 172,49*
Zubehör
HellermannTyton
391-90002
ab € 261,71*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 195,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.