Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfteil bis 3:1 für Verzweigstellen T-Stück PO-X schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmschrumpfteil bis 3:1 für Verzweigstellen T-Stück PO-X schwarz
Warmschrumpfteil bis 3:1 für Verzweigstellen T-Stück PO-X schwarz
Warmschrumpfteil bis 3:1 für Verzweigstellen T-Stück PO-X schwarz
Warmschrumpfteil bis 3:1 für Verzweigstellen T-Stück PO-X schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-412-03008
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     412-03008
EAN/GTIN:
     5022660635762
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
  • Einfaches Erstellen von 90° Abzweigungen in Kabelbäumen
  • Mechanischer Schutz für Verzweigstellen
  • Flachprofil: platzsparende Ausführung
  • Zulassung für Wehrtechnik
  • Optional mit werkseitig eingebrachten thermoplastischem Innenkleber zur Abdichtung und Zugentlastung

Wärmeschrumpfende Formteile für die Verwendung an elektrischen und elektronischen Kabelbäumen.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
für 2-adrige Kabel und Leitungen
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
13.2 mm
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
6 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
52 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
13.2 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
6 mm
Betriebstemperatur:
-75 °C | 150 °C
Weitere Suchbegriffe: Aufteilkappe, Formteil, Kabelisolierung, Schlauchstück, Schrumpfformteil, Wärmeschrumpfende Formteile, Warmschrumpf-Aufteilkappe, Warmschrumpf-Formteil
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 171,91*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 190,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.