Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfteil für Verzweigstellen T-Stück schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmschrumpfteil für Verzweigstellen T-Stück schwarz
Warmschrumpfteil für Verzweigstellen T-Stück schwarz
Warmschrumpfteil für Verzweigstellen T-Stück schwarz
Warmschrumpfteil für Verzweigstellen T-Stück schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-412-09180
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     412-09180
EAN/GTIN:
     5022660635359
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfformteil
Warmschrumpfformteil
Schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch
  • Einfaches Erstellen von 90° Abzweigungen in Kabelbäumen
  • Mechanischer Schutz für Verzweigstellen
  • Flachprofil: platzsparende Ausführung
  • Zulassung für Wehrtechnik
  • Optional mit werkseitig eingebrachten thermoplastischem Innenkleber zur Abdichtung und Zugentlastung

Wärmeschrumpfende Formteile für die Verwendung an elektrischen und elektronischen Kabelbäumen.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
für 2-adrige Kabel und Leitungen
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
27.0 mm
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
13 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
108.0 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
27.0 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
13 mm
Betriebstemperatur:
-75 °C | 150 °C
Weitere Suchbegriffe: schrumpfschlauch, Aufteilkappe, Formteil, Kabelisolierung, Schlauchstück, Wärmeschrumpfende Formteile, Warmschrumpf-Aufteilkappe, Warmschrumpf-Formteil
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 141,13*
Zubehör
HellermannTyton
391-90002
ab € 221,11*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 194,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.