Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachprofilformteil schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flachprofilformteil schwarz
Flachprofilformteil schwarz
Flachprofilformteil schwarz
Flachprofilformteil schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-422-00302
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     422-00302
EAN/GTIN:
     5022660453373
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfformteil
Warmschrumpfformteil
Schrumpfschlauch
Schrumpfschlauch Aufteilkappe
  • Die Falten sorgen für erhöhte Flexibilität und Beweglichkeit
  • Besonders geeignet für bewegliche Anwendungen
  • Flachprofil: platzsparende Ausführung

Militär und leistungsfähige Anwendungen.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
für Stecker
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
44.2 mm
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
22.3 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
158.7 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
36.5 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
17.5 mm
Betriebstemperatur:
-55 °C | 120 °C
Weitere Suchbegriffe: hellermanntyton schrumpfschlauch, schrumpfschlauch, Flachprofil, Formteil, Kabelisolierung, Schlauchstück, Wärmeschrumpfende Formteile, Warmschrumpf-Formteil
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,67*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 17,9443* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 105,15*
€ 125,1285
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 103,22*
€ 122,8318
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 99,49*
€ 118,3931
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 95,41*
€ 113,5379
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 91,60*
€ 109,004
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 82,67*
€ 98,3773
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 140,44*
Zubehör
HellermannTyton
391-90002
ab € 262,83*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 196,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.