Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachprofilformteil schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flachprofilformteil schwarz
Flachprofilformteil schwarz
Flachprofilformteil schwarz
Flachprofilformteil schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-422-00400
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     422-00400
EAN/GTIN:
     5022660453465
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfformteil
Warmschrumpfformteil
Schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch
  • Die Falten sorgen für erhöhte Flexibilität und Beweglichkeit
  • Besonders geeignet für bewegliche Anwendungen
  • Flachprofil: platzsparende Ausführung

Militär und leistungsfähige Anwendungen.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
für Stecker
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
53.8 mm
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
40.6 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
171.4 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
45.7 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
22.3 mm
Betriebstemperatur:
-55 °C | 120 °C
Weitere Suchbegriffe: schrumpfschlauch, Flachprofil, Formteil, Kabelisolierung, Schlauchstück, Wärmeschrumpfende Formteile, Warmschrumpf-Formteil
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,69*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 19,8659* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 114,50*
€ 136,255
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 112,41*
€ 133,7679
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 106,47*
€ 126,6993
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 104,60*
€ 124,474
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 100,27*
€ 119,3213
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 90,69*
€ 107,9211
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 167,77*
Zubehör
HellermannTyton
391-90002
ab € 261,28*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 188,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.