| |
|
| Artikel-Nr.: C1197-435-00835 Herst.-Nr.: 435-00835 EAN/GTIN: 4031026631240 |
| | | |
|
| | |
| - Handelsübliche Kartusche mit Mischrohr, Verarbeitung mit gewöhnlicher Kartuschenpistole
- Exzellentes Fließverhalten
- Elastisch, vibrationsdämpfend, wiederentfernbar
- Verbindungen können direkt überprüft werden, der Stichkanal schließt sich wieder
- Hervorragende Isoliereigenschaften
- Aushärtung ohne Wärmeentwicklung
- Salzwasserbeständig
- Kennzeichnungsfrei, silikon-, halogen- und isocyanatfrei
- SVHC-frei, enthält keine gefährlichen Substanzen, ausgehärtete Produktreste können im Hausmüll entsorgt werden
- Lagerzeit: 18 Monate
- Die angebrochene Kartusche innerhalb von 24 Stunden verbrauchen
RELICON KH 100 ist ein transparentes, wiederentfernbares, salzwasserbeständiges 2-Komponenten Gel auf Basis von Kohlenwasserstoffharzen. Es eignet sich sehr gut für Kabelabzweigkästen im Niederspannungsbereich, welche sich in feuchter Umgebung oder im Erdreich befinden. Ausgehärtet ist das KH 100 ausgezeichnet widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit, besitzt hervorragende Isoliereigenschaften sowie gute Medienbeständigkeit. Anwendung: Elektrische Isolation und Feuchtigkeitsschutz für den Niederspannungsbereich. Besonders geeignet für das Befüllen von Kabelabzweigkästen. Die angebrochene Kartusche innerhalb von 24 Stunden verbrauchen. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Zweikomponenten-Polyurethanharz | Inhalt: | 238 g | Bergbauzulassung: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2-Komponenten-Gel, Abzweig-Muffe, Elektroinstallationsmaterial, Gel, Gel-Kabelgarnitur, Kabelmuffen aus Gel, Vergussharz, Vergussmasse, Vergussstoff |
| | |
| |