Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antibakterielles, rückfettendes und schnell trocknendes Handreinigungstuch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antibakterielles, rückfettendes und schnell trocknendes Handreinigungstuch
Antibakterielles, rückfettendes und schnell trocknendes Handreinigungstuch
Artikel-Nr.:
     C1197-435-01601
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     435-01601
EAN/GTIN:
     4250596414569
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Asphalteimer
Bitumeneimer
Teereimer
Feuchtpflegetücher
  • Tuchgröße 27 x 31 cm
  • Starke Reinigungsfunktion
  • Entfernt problemlos hartnäckigste Verschmutzungen
  • Bindet den Schmutz ohne Rückstände zu hinterlassen
  • Reliclean wirkt rückfettend und schnell trocknend
  • Antibakteriell, nicht giftig und reizend
  • Frei von Schadstoffen

RELICON Reliclean ist ein antibakterielles, rückfettendes und schnell trocknendes Handreinigungstuch. Ideal zum Säubern stark verschmutzter Hände, Werkzeuge und Ausrüstung. Entfernt z. B. Polyurethan, Fette, Öle, Kleber, Teer, Wachs, Ruß, Tinte, Dichtungsmittel, Lacke, Brems- und Kohlestaub.
Weitere Informationen:
Länge:
168 mm
Breite:
200 mm
Farbe:
weiß
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 16,07* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.